カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
  • 測定用品(71)
  • 切削工具(66)
  • メカニカル部品(57)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 制御機器(30)
  • 機構部品(27)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業服(16)
  • 防災用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • バイク部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 医療(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗料(5)
  • 住設機器(5)
  • 家電(5)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 電動工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-80-5」の検索結果

関連キーワード
934件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付) 長谷川工業

    アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)

    長谷川工業(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
    用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)130踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150
  • 薄形シリンダ CDQ2L80-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L80-5

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 充電式LEDスタンドライト マキタ

    充電式LEDスタンドライト

    マキタ(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
    トラスコ品番494-0440質量(kg)2(バッテリ除く)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8光源LED20灯10W照度(Lx)High 1150、Low 750バッテリー容量(Ah)3.0/6.0防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-5 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-5

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式 ELPA

    LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式

    ELPA(1件のレビュー)
    3,037税込3,341
    1個
    当日出荷
    広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
    質量(g)約578(電池除く)外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)アズワン品番64-9711-64明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。エコロジー商品省エネ
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    889税込978
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-5) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-5)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り brother(ブラザー)

    熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り

    brother(ブラザー)
    22,980税込25,278
    1箱(10巻)
    当日出荷
    熱転写用アート紙。無地ラベル。幅80mm×長さ50mm。ラベルピッチ3mm。10巻入り(1巻1300枚)。対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。
  • ロック&ロック クラシック リブプラス

    ロック&ロック クラシック

    リブプラス
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    液もれ・においもれしにくい。安心の4点ロックの保存容器。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。
    材質本体・蓋:ポリプロピレン (耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム形状グレー機能ロック機能電子レンジ
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • arbe ブラウス(七分袖) BL-8058 アルベ(チトセ)

    arbe ブラウス(七分袖) BL-8058

    アルベ(チトセ)
    3,998税込4,398
    1着
    4日以内出荷
    ワイドカラータイプ
    仕様袖口スリット混率(%)ポリエステル95・綿5機能イージーケア素材カルゼ性別女性用
  • スーパーLEDランプ Bullcon

    スーパーLEDランプ

    Bullcon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(2個)
    4日以内出荷
    純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
    用途バニティランプ形状T6.3×30
  • arbe ブラウス(七分袖) BL-8057 アルベ(チトセ)

    arbe ブラウス(七分袖) BL-8057

    アルベ(チトセ)
    4,398税込4,838
    1着
    4日以内出荷
    混率(%)ポリエステル95・綿5機能イージーケア素材カルゼ性別女性用
  • 超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ロングシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
  • フラッシュリーダー オーパデザイン

    フラッシュリーダー

    オーパデザイン
    1,098税込1,208
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    <強度テスト済みで安心>フラッシュリーダーの引張り強度を島津製作所の強度試験機でテストを実施。テスト結果は5kg超え、16lb.=7.2kg、70%(5kg)前後の結束強度です。*一般的なシーバスのタックルに使用されるPE1号に16lb.リーダーをセットした場合のドラグ設定は、約1.8~2.3kgが適正値です。トリプル8ノットでループを作りフラッシュリーダーとループtoループで接続、この方法は安心してオススメできることが実証されました。
    用途「リーダー接続が驚きの30秒!?」 こんなこと、よくありませんか?タチウオやサワラなど刃の鋭い魚によるラインカット、根ズレでのラインブレイク、風が吹く中でのラインシステム。急いでリーダーを接続したいけど、複雑なラインシステムでの接続はとにかく面倒、、、。PEとの結節がどうしても苦手。そんな時にオススメなのが「フラッシュリーダー」。手間のかかるリーダー接続がなんと、30秒以内で可能に!!特許取得のスプール巻きだから、ラインがぐしゃぐしゃになりません。製品にはPRノットループが完成済み。PEラインにチチワを作って、、、あとはくぐらせるだけ!かかる時間は30秒!! <接続方法>ゆれる船、強風の釣り場、時合いでも簡単にジョイントできます。
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
    付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番329-2681材質本体:アルミ全長(mm)104保護等級IPX4使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)30明るさ(Lm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラック8 既製(オ) シヤチハタ

    ブラック8 既製(オ)

    シヤチハタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • フロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-054B モートーン

    フロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-054B

    モートーン
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:CL8-054B。ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 MotoneLEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の54mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。タイプ:M8ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ54。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ54フォーク汎用品。関連商品:品番:MFX001,MFX003,XNM002B,DDM005
    適合Speed400/Scrambler400X 24-25材質アルミブラックサイズΦ54備考Φ54フォーク汎用品タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,XNM002B,DDM005入数2個
  • ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル PLUS(プラス)[文具]

    ファイル たすけあ 利用者カルテ フラットファイル

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(10冊)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほしかった機能を"たす"ことでケアする人も、ケアされる人も"たすけ"たい。 みんなが"たすけあ"える社会を目指す「たすけあ」シリーズのフラットファイル。 書類の抜き差しが素早く簡単、ワンタッチサイドインとじ具の利用者カルテ用ファイル。 ご利用者様の個人情報管理に使うためのフラットファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。 書類の抜き差しが素早く簡単に出来るワンタッチサイドインとじ具です。 ファイルカード紙に全面ラミネート加工したの表紙は、耐久性が高く長くきれいに使えます。 タイトルラベルが貼りやすく、はがしやすいので、貼り替えて継続して使えます。 名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃う、タイトルガイド入りの背表紙です。 利用者様を表紙の色で識別管理も出来る、ブルー・ピンク・グリーン3色のカラーバリエーションです。 たすけあシリーズ 利用者カルテ用インデックス(98-078)との組み合わせで、より便利にご利用いただけます。
    サイズA4規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)PPラミネート材質(とじ具)PS・PP収納枚数(枚)最大180(PPC用紙)グリーン購入法適合
  • すっきり手すり クリンディ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    すっきり手すり クリンディ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    「すっきりバー」が、立ち上がりをサポート。凹凸が無くつかみやすいカタチ。「すっきりバー」手すり部全体がつかみやすい。
    材質ベース・手すり・フレーム:スチール、手すり被覆部:ポリウレタン、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、カーペット:合成繊維質量(kg)18寸法(cm)ベース部:幅46×奥行78×厚さ1.2、手すり部:幅25×高さ70~80、手すり径:被覆部Φ3.5最大使用者体重(kg)100
  • クリンディ ベッド用アーム/-/- パナソニックエイジフリー・ライフテック

    クリンディ ベッド用アーム/-/-

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    14,880税込16,368
    1個
    4日以内出荷
  • CQ Series(CQ2L80) SMC

    CQ Series(CQ2L80)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
  • リーマ HS S柄 HLXL 第一ツール

    リーマ HS S柄 HLXL

    第一ツール
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    刃数3
  • エミーグランデビジュー オリムパス製糸

    エミーグランデビジュー

    オリムパス製糸
    1,998税込2,198
    1箱(25g×3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上質なエジプト綿の中でも、細く、長く、しなやかで優れた光沢をもつ超長綿を厳選して使用したエミーグランデシリーズのレース糸。 <ビジュー>はクールなシルバーラメ、シックなゴールドラメが、さらなる上質感を演出します。
    仕様1玉:25g玉巻長さ(m)約110混率(%)綿97、ポリエステル3使用針レース針0号~かぎ針2/0号
  • RHC - ハイパワーシリンダ SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • デンチボックス KTC

    デンチボックス

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    AL805M用部品
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL80 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL80

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • LEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 ディーエーピーネットワーク

    LEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用

    ディーエーピーネットワーク
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    手元をしっかり照らす強力照射LEDヘッドライト。ズーム機能により近距離から遠距離まで幅広く対応し、作業やアウトドアで活躍します。頭部装着で両手が自由に使えるため、夜間作業や点検作業も安全に行えます。4つの点灯モード(強・弱・高速点滅・SOS)で状況に応じた使い分けが可能。IPX4防水仕様で雨の日でも安心。角度調整機能付きで照射方向も自由に調整できる便利な1台です。
    用途夜間作業や点検、アウトドアや釣り、防災時の照明として。暗所での作業に。サイズフリー(ベルト調整)質量(g)188電源単4乾電池×3本(別売)機能ズーム機能光源LEDモード強/弱/高速点滅/SOS防水保護等級IPX4角度調節下方向90度エコロジー商品省エネ
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • リーマ HS S柄 HLXLL 第一ツール

    リーマ HS S柄 HLXLL

    第一ツール
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
  • 角形チューブ形エアシリンダ MDBL8 SMC

    角形チューブ形エアシリンダ MDBL8

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
  • ノブアジャスター (C1) MAZDA(マツダ)

    ノブアジャスター (C1)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMC

    RQ - エアクッション付薄形シリンダ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
関連キーワード
...