LEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用

LEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 - ディーエーピーネットワークLEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 - ディーエーピーネットワークLEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 - ディーエーピーネットワークLEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 - ディーエーピーネットワークLEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 - ディーエーピーネットワークLEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 - ディーエーピーネットワークLEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 - ディーエーピーネットワークLEDヘッドライト 強力照射 ズーム機能 4モード 防水IPX4 角度調整90度 軽量 アウトドア 作業用 - ディーエーピーネットワーク

手元をしっかり照らす強力照射LEDヘッドライト。ズーム機能により近距離から遠距離まで幅広く対応し、作業やアウトドアで活躍します。頭部装着で両手が自由に使えるため、夜間作業や点検作業も安全に行えます。4つの点灯モード(強・弱・高速点滅・SOS)で状況に応じた使い分けが可能。IPX4防水仕様で雨の日でも安心。角度調整機能付きで照射方向も自由に調整できる便利な1台です。

用途
夜間作業や点検、アウトドアや釣り、防災時の照明として。暗所での作業に。
サイズ
フリー(ベルト調整)
質量(g)
188
電源
単4乾電池×3本(別売)
機能
ズーム機能
光源
LED
モード
強/弱/高速点滅/SOS
防水保護等級
IPX4
角度調節
下方向90度
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※直射光を目に向けず、防水は生活防水のため水没させないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79771636DL-80513
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする