カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-834」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
    質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
  • アウトドアスポットライト ポール取付 1灯用取付台 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト ポール取付 1灯用取付台

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。空間や演出に合わせて選べる多彩なオプション
    質量(kg)6.6構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)適合ポール径(Φmm)Φ101.6/100
  • リーフチェーン BL形 椿本チエイン

    リーフチェーン BL形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1リンク
    5日以内出荷から42日以内出荷
    リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
    用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。材質(本体)スチールタイプリンク単位種類リーフチェーン
  • 取り替え用 台付シングル混合水栓(ホース付きタイプ) TOTO

    取り替え用 台付シングル混合水栓(ホース付きタイプ)

    TOTO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓、寒冷地用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓、寒冷地用)

    TOTO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061
  • 六角軸ドリルビット超ロング コマドリル

    六角軸ドリルビット超ロング

    コマドリル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Intersil ライントランシーバ INTERSIL

    Intersil ライントランシーバ

    INTERSIL
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(98個)
    7日以内出荷
  • AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    エアー浮上式フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
    用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。材質スチール
  • デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドルMDH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
    高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア コミネ

    SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア

    コミネ
    ¥16,980税込¥18,678
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア お手持ちのアウタージャケットを保護性能の高いプロテクションジャケットにできるインナーアイテム。 肩・肘・胸部・背中のプロテクター標準装備。高い通気性で乗車時のムレを解消。 MATERIALS nylon・polyurethane・polypropylene・spandex・polyester・etc. PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
  • マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)

    ホーザン
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    6日以内出荷
    赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
    セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
  • マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)

    ホーザン
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    6日以内出荷
    赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
    セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
    セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-78フレームレート最大30fps
  • GK-834 プロテクトウインターグローブ コミネ

    GK-834 プロテクトウインターグローブ

    コミネ
    ¥5,898税込¥6,488
    1双
    7日以内出荷
    GK-834 プロテクトウインターグローブ 着用感と衝撃吸収性に優れるラバーナックルガードを装着した透湿防水仕様のショートタイプのウインターグローブ。 握りやすい立体パターンを採用し、リフレクターや滑り止めシリコンパッチなどを標準装備。 MATERIALS [outshell]synthetic leather・PU・nylon・neoprene・goat leather・TPR [lining]polyester [insulation]polyeste r [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・finger・palm
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125

    椿本チエイン
    ¥1,398税込¥1,538
    1リンク
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)6.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
  • メインスイッチアセンブリX73-82510-14 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイッチアセンブリX73-82510-14

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    10日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
  • コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    ¥1,798税込¥1,978
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
  • バイピッチチェーン SA2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SA2

    椿本チエイン
    ¥129税込¥142
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
  • ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

    椿本チエイン
    ¥149税込¥164
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
  • 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン

    強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ

    椿本チエイン
    ¥4,998税込¥5,498
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

    椿本チエイン
    ¥8,598税込¥9,458
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    10日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015,2016,2017,2018,2019)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用

    第一機材
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型

    第一機材
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用

    第一機材
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型

    第一機材
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
    仕様施錠型材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段色灰取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18
  • 大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用

    第一機材
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    15日以内出荷
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
  • 大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付 第一機材

    大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付

    第一機材
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様南京錠付材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    21日以内出荷
    全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統3000mm以内)
    サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統3000mm以内