曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

形状
1段
色
灰
取付方式
DIN35mm
端子間ピッチ(mm)
10
金具
止め金具:HDV-2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レールタイプ
DAV4
電線むき長さ(mm)
12~18
内容量
1個
全95種類を絞り込む
極数(P)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80824375VTZL-10/2-53P53453
¥22,309
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824391VTZL-10/2-68P68468
¥28,472
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824400VTZL-10/2-50P50450
¥21,077
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824409VTZL-10/2-11P11411
¥5,057
¥4,698
¥5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824418VTZL-10/2-89P89489
¥37,097
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824427VTZL-10/2-81P81481
¥33,812
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824436VTZL-10/2-8P848
¥3,825
¥3,598
¥3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824445VTZL-10/2-60P60460
¥25,185
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824461VTZL-10/2-6P646
¥3,003
¥2,798
¥3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824470VTZL-10/2-24P24424
¥10,397
¥9,598
¥10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824479VTZL-10/2-18P18418
¥7,933
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824488VTZL-10/2-12P12412
¥5,469
¥4,998
¥5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824497VTZL-10/2-66P66466
¥27,649
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824506VTZL-10/2-38P38438
¥16,148
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824515VTZL-10/2-4P444
¥2,182
¥1,998
¥2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824531VTZL-10/2-74P74474
¥30,936
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824540VTZL-10/2-42P42442
¥17,792
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824549VTZL-10/2-75P75475
¥31,347
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824558VTZL-10/2-72P72472
¥30,115
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824567VTZL-10/2-9P949
¥4,235
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824576VTZL-10/2-85P85485
¥35,455
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824585VTZL-10/2-32P32432
¥13,684
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824601VTZL-10/2-86P86486
¥35,865
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824610VTZL-10/2-44P44444
¥18,613
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824619VTZL-10/2-17P17417
¥7,522
¥6,998
¥7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824628VTZL-10/2-43P43443
¥18,202
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824637VTZL-10/2-76P76476
¥31,757
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824646VTZL-10/2-87P87487
¥36,276
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824655VTZL-10/2-25P25425
¥10,808
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824671VTZL-10/2-19P19419
¥8,343
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824680VTZL-10/2-23P23423
¥9,986
¥9,198
¥10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824689VTZL-10/2-67P67467
¥28,060
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824698VTZL-10/2-33P33433
¥14,094
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824707VTZL-10/2-31P31431
¥13,273
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824716VTZL-10/2-51P51451
¥21,488
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824725VTZL-10/2-30P30430
¥12,862
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824741VTZL-10/2-90P90490
¥37,508
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824750VTZL-10/2-26P26426
¥11,218
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824759VTZL-10/2-14P14414
¥6,290
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824768VTZL-10/2-29P29429
¥12,451
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824777VTZL-10/2-40P40440
¥16,969
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824786VTZL-10/2-78P78478
¥32,579
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824795VTZL-10/2-55P55455
¥23,132
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824811VTZL-10/2-84P84484
¥35,044
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824820VTZL-10/2-20P20420
¥8,754
¥7,998
¥8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824829VTZL-10/2-2P242
¥1,361
¥1,298
¥1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824838VTZL-10/2-70P70470
¥29,293
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824847VTZL-10/2-59P59459
¥24,774
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824856VTZL-10/2-69P69469
¥28,882
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
80824865VTZL-10/2-56P56456
¥23,542
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする