カテゴリ

  • 物流用品(1,112)
  • 農業機械(131)
  • 自動車純正部品(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • バイク部品(55)
  • メカニカル部品(55)
  • 制御機器(48)
  • 切削工具(42)
  • 建築金物(37)
  • 作業工具(35)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • バイク純正部品(26)
  • 自動車補修部品(22)
  • カー用品(20)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 保管用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 電気材料(10)
  • 家電(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-9s」の検索結果

2,056件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICNHG93118I チェーン 118L 9S用 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG93118I チェーン 118L 9S用

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L77SDE09S AMPHENOL

    L77SDE09S

    AMPHENOL
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • ミニカムロック ジョー・プリンス竹下

    ミニカムロック

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
    用途小型キャビネット、小型ボックス材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ回転方向回転方向の変更は止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応分野小型キャビネット , 小型ボックス等
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組 TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(9本組)
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)484タイプロング硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチセット TRUSCO

    ロング六角棒レンチセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • PL警告表示ラベル危険 アイマーク

    PL警告表示ラベル危険

    アイマーク
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10枚)
    当日出荷
    配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
    材質PET取付け方法粘着シール2018年トラスコ掲載ページ6 1516
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    ¥1,990税込¥2,189
    1袋(50枚)
    当日出荷
    スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
    性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
  • L17DEFRA09S AMPHENOL

    L17DEFRA09S

    AMPHENOL
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
  • ロングボールポイント六角棒(セット) TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒(セット)

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(9本)
    当日出荷
    簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 90°エルボ SNLアダプター 清水製作所[継手]

    90°エルボ SNLアダプター

    清水製作所[継手]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 取付プレート SPG

    取付プレート

    SPG
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    材質AlRoHS指令(10物質対応)対応
  • SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]

    SR33Lアダプタ(ロングエルボ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番445-6670セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付質量(g/セット)551サイズ規格ミリ
  • ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
  • SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]

    SR34Lアダプタ(ロングエルボ)

    清水製作所[継手]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCO

    ワイヤロープスリング Bタイプ

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
  • L77DE09S AMPHENOL

    L77DE09S

    AMPHENOL
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ ギガ・セレクション

    ボールポイント六角棒レンチ

    ギガ・セレクション
    ¥4,498税込¥4,948
    1組
    翌々日出荷
    ボールポイント付きで便利
    セット内容【サイズ1.5】(幅Bmm)15 (全長Lmm)92【サイズ2】(幅Bmm)18 (全長Lmm)102【サイズ2.5】(幅Bmm)18 (全長Lmm)112【サイズ3】(幅Bmm)20 (全長Lmm)126【サイズ4】(幅Bmm)28 (全長Lmm)145【サイズ5】(幅Bmm)33 (全長Lmm)165【サイズ6】(幅Bmm)38 (全長Lmm)186【サイズ8】(幅Bmm)42 (全長Lmm)208【サイズ10】(幅Bmm)45 (全長Lmm)232材質シリコン合金質量(g)437表面処理サテンクロムメッキ
  • ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック TRUSCO

    ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1387
  • SR09Lロングアダプタ 清水製作所[継手]

    SR09Lロングアダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR13Lロングアダプタ 清水製作所[継手]

    SR13Lロングアダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時換気●小風量形●電源接続:速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ付適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター手動式色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)104(ルーバー)
  • 取付プレート SPG

    取付プレート

    SPG
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    5日以内出荷
    取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッドS9KDRoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)PCD:Φ104±0.3 4-M8×P1.25
  • ピン (9S9L) MAZDA(マツダ)

    ピン (9S9L)

    MAZDA(マツダ)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Glenair AVケーブル メス マイクロDサブ フリーエンド GLENAIR

    Glenair AVケーブル メス マイクロDサブ フリーエンド

    GLENAIR
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ RS-233ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ RS-233ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S

    AMPHENOL
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(50個)
    当日出荷
    AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)97
  • パブリック用多用途用手すりL型 樹脂被覆タイプ TOTO
    ブラウン
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト
    レッド

    パブリック用多用途用手すりL型 樹脂被覆タイプ

    TOTO
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)長さ(mm)700×700タイプR/L兼用握り径(Φmm)34
  • ヘックスローブレンチセット はくでん

    ヘックスローブレンチセット

    はくでん
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
    付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • 婦人リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト

    婦人リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装

    サンクリエイト
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    サイズ9号ウエスト(cm)57肩幅(cm)38パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)84バスト(cm)82
  • サンバイザー(L) (S09W) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(L) (S09W)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(L) (S09A) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(L) (S09A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S

    AMPHENOL
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
    長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • チユ-ブ,アウタ L 5S9-F3126-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チユ-ブ,アウタ L 5S9-F3126-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • EXLホイール 9S-F 3M(スリーエム)

    EXLホイール 9S-F

    3M(スリーエム)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット(3個)
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
    用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。材質ナイロン不織布粒度220厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]砥粒シリコンカーバイド仕上がり相当番手220