カテゴリ

  • 作業服(5)
  • 手袋(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-jk」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダーL-JK

    リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
    周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
  • L-JK用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    L-JK用 軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • TLJK 精密ラボジャッキ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TLJK 精密ラボジャッキ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    5日以内出荷
    移動ガイドパンタグラフ方式
  • レンジフードファン 日本キヤリア

    レンジフードファン

    日本キヤリア
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    4日以内出荷
  • アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルピンロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
  • アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
  • アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
  • アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルネジロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    暖房便座(固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • 脱臭暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座(固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500 AVENGER

    C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500

    AVENGER
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    4日以内出荷
    脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2色シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
  • C-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520 AVENGER

    C-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520

    AVENGER
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    4日以内出荷
    耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • チップ DCGT-EL-J 京セラ

    チップ DCGT-EL-J

    京セラ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • DL006 CAレザーJK Wレッド/L DAYTONA(デイトナ)

    DL006 CAレザーJK Wレッド/L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    色WレッドサイズL
  • DL501 SCレザーJK Wレッド/L DAYTONA(デイトナ)

    DL501 SCレザーJK Wレッド/L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    色WレッドサイズL
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロングノズルオイルジョッキ 小原産業

    ロングノズルオイルジョッキ

    小原産業(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    油タレ防止クランプ付き。
    危険物の類別非危険物
  • 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • レンジャー型手袋 牛本革製 TRUSCO

    レンジャー型手袋 牛本革製

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1双
    当日出荷
    着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
    用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 支持金具 JKシリーズ パトライト(PATLITE)

    支持金具 JKシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A

    ヒロセ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • まとめ買い 牛床革手袋 TRUSCO

    まとめ買い 牛床革手袋

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10双)
    当日出荷
    10双入のお買い得パックです。耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。厚さ(mm)1.3色ホワイト縫い形式外縫い袖口仕様袖なし
  • 六角軸ヒンジドリル ライト精機

    六角軸ヒンジドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
    用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)全長(mm)約90刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)
  • まとめ買い 袖なし革手袋 TRUSCO

    まとめ買い 袖なし革手袋

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10双)
    当日出荷
    10双入のお買い得パックです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
    用途プレス・荷役・運送・園芸。厚さ(mm)0.8色ホワイト袖口仕様袖なし
  • 袖なし革手袋 TRUSCO

    袖なし革手袋

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1双
    当日出荷
    丈夫でしなやか、手によく馴染みます。袖なしタイプです。
    用途プレス・荷役・運送・園芸。トラスコ品番123-5486厚さ(mm)0.8本体質量(g)80
  • つなぎ(通年向け) mizuno(ミズノ)

    つなぎ(通年向け)

    mizuno(ミズノ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1着
    当日出荷
    ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークつなぎ。(通年向け)。 ■両開きファスナー。■左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット■左袖にはペン差し付き。■再帰反射パイピング(肩)。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:S/54.8cm、M/55.9cm、L/57cm、XL/58.1cm、2XL/59.2cm、3XL-8/59.2cm、4XL-8/59.3cm。胸回り:S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:S/55.1cm、M/56.8cm、L/58.5cm、XL/60cm、2XL/61.5cm、3XL-8/61.5cm、4XL-8/61.5cm。パターンウエスト:S/99.5cm、M/103.5cm、L/107.5cm、XL/111.5cm、2XL/115.5cm、3XL-8/119.5cm、4XL-8/123.5cm。ヒップ:S/100cm、M/104cm、L/108cm、XL/112cm、2XL/116cm、3XL-8/120cm、4XL-8/124cm。股下(シーム上):S/75.5cm、M/78cm、L/80.5cm、XL/83cm、2XL/85.5cm、3XL-8/84.5cm、4XL-8/84.5cm。裾幅:S/19cm、M/19.5cm、L/20cm、XL/20.5cm、2XL/21cm、3XL-8/21.5cm、4XL-8/21.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別長袖つなぎ混率(%)綿混機能ストレッチ袖丈長袖
  • 異物混入防止対策フード 東洋リントフリー

    異物混入防止対策フード

    東洋リントフリー
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
    用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1048
  • 異物混入防止対策キャップ 東洋リントフリー

    異物混入防止対策キャップ

    東洋リントフリー
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。マスク掛け、メガネ通し孔付です。
    用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1048
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    使用地区寒冷地
  • 異物混入防止対策上着 東洋リントフリー

    異物混入防止対策上着

    東洋リントフリー
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
    用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1037
  • 異物混入防止対策パンツ 東洋リントフリー

    異物混入防止対策パンツ

    東洋リントフリー
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。内側に鍵収納用ポケットがあります。裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
    用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1037
  • 牛本革手袋 TRUSCO

    牛本革手袋

    TRUSCO
    ¥2,098税込¥2,308
    1双(1双)
    翌々日出荷
    手首マジックテープ付でしっかり固定できます。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。手のひら部に補強当て革付です。
    材質牛本革厚さ(mm)0.8サイズL全長(cm)23.3入数1双
  • ショルダーケース ムラテックKDS

    ショルダーケース

    ムラテックKDS
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    デジボー用オプション
  • ドクターコート メンズ長袖 住商モンブラン

    ドクターコート メンズ長袖

    住商モンブラン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    色ホワイト混率(%)ポリエステル100加工透け防止機能制菌、ストレッチ素材ライトフィックスツイル性別メンズ
  • ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン

    ドクターコート レディス長袖

    住商モンブラン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    色ホワイト混率(%)ポリエステル100加工透け防止機能制菌、ストレッチ素材ライトフィックスツイル性別レディス