カテゴリ
- 建築金物(87)
- 機構部品(39)
- 制御機器(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 介護用品(8)
- オフィス家具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)(45)
- 七星科学研究所(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- TRUSCO(12)
- GIKEN(川口技研)(12)
- TOTO(11)
- ハーフェレ(9)
- AGENT(7)
- 長沢製作所(6)
- スリーナイン島野(4)
- ケージーパルテック(4)
- 若井産業(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- ホームテイスト(3)
- コクヨ(2)
- ノーブランド(2)
- アトムリビンテック(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- DXアンテナ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l座」の検索結果

NJWシリーズ防水中型コネクタ L座
七星科学研究所¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座
七星科学研究所(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L座
七星科学研究所¥489~税込¥538~1個5日以内出荷から22日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ
七星科学研究所(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合NRW-20材質合成ゴムコネクタ形状レセプタクルキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
ミニ平型ヒューズホルダー
エーモン¥499~税込¥549~1個当日出荷薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい用途電装品取り付け時の電装品保護に
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(17件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
波状加工ウレタンスポンジシート
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)40使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃梱包数10枚2018年トラスコ掲載ページ2 0210
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)
七星科学研究所¥689税込¥7581個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24)
七星科学研究所¥889税込¥9781個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJC24LザシェルサイズΦ24RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ 16,20,24,28
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)
七星科学研究所¥829税込¥9121個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。A33.3B5H26F4-3.4穴D1.5C30.5E3G20I4-m3タップ型番NJW16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28)
七星科学研究所¥1,198税込¥1,3181個欠品中レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJW28LザシェルサイズΦ28RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
ステンレス握りバーL型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(mm)700×600握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
ステンレス握りバーL型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(mm)700×600握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
手すり用ブラケット 28Φ用
K9(駒谷)¥889税込¥9781個5日以内出荷木製手すり28Φ用の手すりブラケット類です。ご使用箇所に合わせてお選びください。材質亜鉛ダイキャスト+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
座付ソケットL
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
L型受座 ネジ止め
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(10個)6日以内出荷ロックシステム用アクセサリー、用途デッドボルトの受け材質プラスチック寸法(mm)45.5×47.5×10取付32mm ピッチシステム穴にネジ止め仕上白調整機能様々なボルト距離用の長穴付
L型受座 ネジ止め
ハーフェレ¥40税込¥441個6日以内出荷ロックシステム用アクセサリー、用途デッドボルトの受け材質プラスチック寸法(mm)24×17×9取付ネジ止め仕上透明調整機能様々なボルト距離用の長穴付
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
L型受座 押し込み用 ダボ2個付
ハーフェレ¥779税込¥8571セット(10個)6日以内出荷ロックシステム用アクセサリー、用途デッドボルトの受け仕様ダボ 2 個付き材質プラスチック寸法(mm)28×13×13取付Φ 8mm のネジ穴へ押し込み仕上透明
ステン シリンダー用 L型受座 2号(面打)HL
スリーナイン島野¥249税込¥2741個5日以内出荷堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。材質SUS304タイプ2号(面打用)仕上HL
真鍮 シリンダー用 L型受座 1号(堀込)Cr
スリーナイン島野¥279税込¥3071個5日以内出荷堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。材質真鍮タイプ1号(堀込用)仕上クローム