カテゴリ

  • 建築金物(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l鋼板」の検索結果

114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ タカチ電機工業

    スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SPCC t2.3色黒半つや表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A23(2バイ材向け)

    シンプソン(33件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
    材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
  • ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板 未来工業

    ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
    高さ(mm)15
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴

    ノーブランド
    ¥2,414~税込¥2,655~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • ユニクロワイドアングル TRUSCO

    ユニクロワイドアングル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • ネコピース 2ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 2ツ穴

    フルサト工業(8件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPHC
  • シンプソン金具 A21(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A21(2バイ材向け)

    シンプソン(17件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
    用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
  • ブックエンドマグネット付L型大1枚 ソニック

    ブックエンドマグネット付L型大1枚

    ソニック(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    かんたんにズレてほしくない!ブックエンドの底面ウラ側にマグネットが付いたタイプ。キャビネット天面の端に設置してもマグネットで吸着するのでズレ落ちる心配が少ない。マグネットで位置を固定できるので、商品陳列時の仕切り板としてスーパーや小売店の店頭でも使える!
    材質本体:スチール(カラー焼付け塗装)・マグネット寸法(mm)商品:約138×202×139、パッケージ:202×138×139
  • マグネット仕切プレート MagX(マグエックス)

    マグネット仕切プレート

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(3個)
    当日出荷
  • 【オーダー】鉄 チャンネル 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 チャンネル 穴なし

    ノーブランド
    ¥856~税込¥942~
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SS400形状コの字型・チャンネル材種鉄・鋼表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
  • 大型丸落し(丸棒全長L150) TAKIGEN(タキゲン)

    大型丸落し(丸棒全長L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
  • フラットバー モノタロウ

    フラットバー

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
    用途架台や配管支持、各種補強材材質炭素鋼表面処理亜鉛メッキ
  • ミドルコーナー15 BXカネシン

    ミドルコーナー15

    BXカネシン(9件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×8本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
  • L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥295~税込¥325~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
  • ネコピース 1ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 1ツ穴

    フルサト工業(17件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    材質SPHC
  • 屋外スタンドK型 テラモト

    屋外スタンドK型

    テラモト(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    吸殻の回収がしやすいように缶が取り外せます。
    材質スタンドパイプ:スチール/粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板質量(kg)約1容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)缶:157×183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×350×800アズワン品番65-1853-29
  • ピースプレート フルサト工業

    ピースプレート

    フルサト工業
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    材質SS400板厚(mm)3.2
  • 建直ピース フルサト工業

    建直ピース

    フルサト工業(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質SS400
  • JT-121B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットー

    JT-121B 潤滑油角筒タンク

    オーティ・マットー
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌日出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
    用途潤滑油用(廃油不可)トラスコ品番761-2460セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27色ブルータイプ標準ピッチ(mm)381×381容量(L)109外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090内容積(L)121アンカー穴(mm)Φ14
  • スチール製 オイルタンク25L 大阪製罐

    スチール製 オイルタンク25L

    大阪製罐(1件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
    質量(kg)5.5材質(本体)スチール容量(L)(オイル)25間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395
  • U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    翌々日出荷
    最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
  • 冷媒用高耐食縞鋼板カバーL型 カナフジ電工

    冷媒用高耐食縞鋼板カバーL型

    カナフジ電工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
  • 冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平L山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平L山型カバー

    カナフジ電工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    水平部の90°曲りにご使用下さい。エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
  • ランドリーパイプ 化粧鋼板パネル用L1604 TOSTEM(LIXIL)

    ランドリーパイプ 化粧鋼板パネル用L1604

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    7日以内出荷
    種類物干竿適合シリーズBP、LSノングレーチング、スーパーLS、レフィノⅢ、レフィノΣ、レフィノノングレーチング、レフィノワイド浴槽、レフィノ限定品、厳選SCⅠ、厳選SCⅡ、直需向OR
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上や下に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)105温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×632消費電力(kW)1.78/日棚ワイヤー棚1個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)110温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    4日以内出荷
    ・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)45容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
  • ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル

    カナフジ電工
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/460L用) 対応シリーズ:DF パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/460L用) 対応シリーズ:DF

    パナソニックHVAC&CC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【DF】シリーズ(460L用)に対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズDF
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    ¥61,600税込¥67,760
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/370L用) 対応シリーズ:DF パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/370L用) 対応シリーズ:DF

    パナソニックHVAC&CC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【DF】シリーズ(370L用)に対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズDF
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • SECURAL無反動ソフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SECURAL無反動ソフトハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
    用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBブレーキモータ 富士電機

    NBブレーキモータ

    富士電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
  • 金切鋏 直線・曲線切L型 千吉

    金切鋏 直線・曲線切L型

    千吉
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
    用途直線切り。形状直刃L型全長(mm)約250切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット 三菱電機

    Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
    用途屋内用質量(kg)0.1対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)適合ランプLDL20、LDL40エコロジー商品省エネ
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • 自動調心玉軸受 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 木板用マウントブラケット 摂津金属工業

    木板用マウントブラケット

    摂津金属工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
    付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個