174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下順位調整器
エコ商品
観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
用途科学機器、各種制御盤等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)202 仕上亜鉛メッキクロメート処理 操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下順位調整器
エコ商品
観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。 左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様100mm 質量(g)276 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード(ナンバー)1065810201 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
5,998 税込6,598
当日出荷



リミットスモック
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろボックスプリーツ。
材質エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35% サックス ポケット両脇、制電、抗菌防臭
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS 寸法(mm)45×105×26 コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)1.5 プラグ形状スイング USBポート2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷


スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXL
材質コバルトハイス 表面処理WXLコーティング シャンク形状ストレートシャンク 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)




【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)


プラスチック金型用のエジェクタピンです。機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用します。
材質ハイス鋼SKH51
1本
585 税込644
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3659種類の商品があります)


デュアルスライド対応19インチLCD一体型16ポートKVMドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応 付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)14.48 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,122 税込1,234
7日以内出荷

高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

DiodesZetex 車載用準拠リニア調光可能 LED コントローラは、8 端子で調整可能なリニア LED コントローラで、優れた温度安定性と出力電流性能を発揮します。従来のリニア LED ドライバと比較して、内部の消費電力は最小限に抑えられています。動作温度範囲にわたって基準電圧許容差: 5 % VFAULT ピンで PWM 調光を実現
仕様●出力電流:15A●入力電圧:4.5 → 60 V●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:リニア●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8 アズワン品番65-7246-83
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




UNION(ユニオン)UL581
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ127×50×70 仕上アルミ ゴールド 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
9,998 税込10,998
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL581
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ127×50×70 仕上アルミ ブラストアンバー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL581
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ127×50×70 仕上アルミ シルバー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
9,798 税込10,778
翌日出荷

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)







ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

関連キーワード