カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)

「l-8sd」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ 16極 6.35mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 16極 6.35mm 2列SAMTEC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5168アズワン品番65-7569-50
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
端子ストリップ 8極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 8極 5mm 1列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139アズワン品番65-7570-74
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:50W●サイズ(mm):8Φ×50L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-14
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-16
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:300W●サイズ(mm):8Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-21
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
9,198税込10,118
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:220V●容量:350W●サイズ(mm):8Φ×150L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-23
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:100W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-15
端子ストリップ 16極 6.35mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 6.35mm 2列 1セット 18個入SAMTEC
63,980税込70,378
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5167アズワン品番65-7571-34
ロッカー 8人用 GL型 ナイキロッカー 8人用 GL型ナイキ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
カラーもデザインも多彩なバリエーション。オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。
付属品網棚1枚、ハンガーパイプ、フック1個、トレー付きタオル掛け高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6フランジケイ16関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.09MB)図解NoMS511RC-K RC装置部品_No.61、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.5、MS058SPE-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MK057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.5、MS550DR4 RC装置部品_No.33、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MS071H 本体部品_No.32、MS651DR4-Y RC装置部品_No.32、MS510RC-6M RC装置部品_No.61、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.10、MS510RC-5K RC装置部品_No.68、MS071EHR 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、SSA-α1003 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS510RC-6K RC装置部品_No.61、SD057E 本体部品_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.8、MS072EHR-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS510RC-5M RC装置部品_No.68、MS071EHR(70M) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS511RC-M RC装置部品_No.61、MS071H 本体部品_No.36、MS071EH-R(60L) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.8、MS551DR4 RC装置部品_No.32、SSA-α603 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.20、MS450ADR4 RC装置部品_No.33、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS058E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MS650RCY-3 RC装置部品_No.48、MS650DR4 RC装置部品_No.33
Eガタトメワ ヨビ4 BIGM(丸山製作所)Eガタトメワ ヨビ4BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ヨビ4部品名称Eガタトメワ ヨビ4関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)図解Noパコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.67、MBS320 本体部品_No.8、CST310S-CW エンジン部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.32、MK10-3 調圧装置部品_No.31、MS153 調圧装置部品_No.19、CSR311M 本体部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.31、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.25、MK5E-1 調圧装置部品_No.22、MBS320-2 本体部品_No.8、MBS260-2 本体部品_No.8、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.32、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、DB21D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、G-5S 530J 粒剤変速機部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.25、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、DB-S260-2C 本体部品_No.8、DB21D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、SD30-6 調圧装置部品_No.31など
タンクキャップ BIGM(丸山製作所)タンクキャップBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
7日以内出荷
規格クロ(UCナシ)関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB)図解NoMBS3030T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MK058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.57、MS058SP-25 本体部品_No.7、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.56、MK058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MB2330U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.57、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 タンクキャップ_No.27、SD058-25 本体部品 タンクキャップ_No.8、BC23AL エンジン(クランクケースなど
カリユウパッキン BIGM(丸山製作所)カリユウパッキンBIGM(丸山製作所)
599税込659
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)図解NoGKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.60、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.6、LSB100LI-JA 付属品部品_No.6、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.36、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.6、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.15、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.6、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、GS10M バッテリー噴霧器部品 カリユウパッキン_No.45、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.35、GS10B バッテリー噴霧機部品 カリユウパッキン_No.45、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.6、MSB080部品_No.52、MSB110 MSB110部品_No.69、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.7、MSB110S MSB110S部品_No.70、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.40、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 カリユウパッキン_No.6、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.6、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.7、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 カリユウパッキン_No.6、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.37、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.42、MSB1110LI 付属品部品_No.7
タテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)タテガタ2トウコウBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
備考58~62フクム部品名称タテガタ2トウコウ関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.33MB)図解NoMSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.3、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.32、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.3、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.34、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.34、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.4、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.33、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.32、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 タテガタ2トウコウ_No.3、LSB100LI-JA 付属品部品_No.3、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.3、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 タテガタ2トウコウ_No.3、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.32、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.3、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.3、GKS10B GKS10B部品_No.57、MSB080部品_No.49
クランクジクマトメ BIGM(丸山製作所)クランクジクマトメBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB)図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 クランクジクマトメ_No.8、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.8、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 クランクジクマトメ_No.8、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.8、SD058T-20 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.8、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MK058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS25S ポンプ 減速機部品 クランクジクマトメ_No.8、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 クランクジクマトメ_No.8、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.8など
フンバン(0.8) BIGM(丸山製作所)フンバン(0.8)BIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.33MB)図解NoMS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.33、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.4、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.4、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.4、GKS10B GKS10B部品_No.58、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 フンバン(0.8)_No.4、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.35、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.35、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.4、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 フンバン(0.8)_No.4、LSB100LI-JA 付属品部品_No.4、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.5、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB080部品_No.50
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
129税込142
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB)図解NoAD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナット_No.32、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.8、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ナット_No.52、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナット_No.32、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.30、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタなど
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格#6004ZZ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(0.59MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.68MB)図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.8、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.37、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、LSB100LI-JA 付属品部品_No.8、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.8、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.39、MSB080部品_No.54、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.42、GS10M バッテリー噴霧器部品 キャップ_No.47、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.38、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.9、MSB110S MSB110S部品_No.72、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.8、MSB110 MSB110部品_No.71、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 キャップ_No.8、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.8、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.17、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.9、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.8、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.44、MSB1110LI 付属品部品_No.9、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、GKS10B GKS10B部品_No.62、GS10B バッテリー噴霧機部品 キャップ_No.47、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.39
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M8X50(SM)規格M8X40(M)関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.12MB)図解NoSSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.13、MS413EA-3M フレーム部品_No.4、SD313EA フレーム部品_No.8、BSM-1100L-2 ギヤケース部品_No.18、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.5、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.67、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.7、SD413EA フレーム部品_No.8、MS330EA-M フレーム部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.13、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.7、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.30、MK313EA フレーム部品_No.8、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.29、MS415CA-1 フレーム部品_No.8、MS330EA-K-A フレーム部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格ヤクザイフキダシ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.55MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.56MB) 展開図36(1.44MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.51MB) 展開図47(1.55MB) 展開図48(1.48MB) 展開図49(1.45MB) 展開図50(1.38MB)図解NoMD572 本体部品_No.53、GS30D 本体部品 ハリマーク_No.21、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.37、MK057T 薬剤タンク部品_No.10、MD3020L 本体部品_No.58、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.43、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.46、DK-57TS-3 本体部品 ハリマーク_No.53、MD6020 本体部品_No.64、MD4020L 本体部品_No.38、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.58、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.35、GS10M バッテリー噴霧器部品 ハリマーク_No.62、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.48、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.37、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.49、MD6020TS 本体部品_No.64、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.35、GS15E 本体部品 ハリマーク_No.21、SD057 薬剤タンク部品 ハリマーク_No.10など
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付)クボタ計装
599,800税込659,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付)クボタ計装
549,800税込604,780
1セット
16日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
489,800税込538,780特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)タイプスタンダードタイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)ABS樹脂製ケース表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
本締まり錠セット(URシリンダー)L 新日軽(LIXIL)本締まり錠セット(URシリンダー)L新日軽(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
セット内容ねじ(2)、鍵(3)ブラック系対応商品アルプラ70MSエアパス
カバ社ディンプル+防犯サムターン 新日軽(LIXIL)カバ社ディンプル+防犯サムターン新日軽(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
V Series(VV5QC21-15L8) SMCV Series(VV5QC21-15L8)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-12L8) SMCV Series(VV5QC21-12L8)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-10L8) SMCV Series(VV5QC21-10L8)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
レバーロックカプラ ソケット用キャップ 日東工器レバーロックカプラ ソケット用キャップ日東工器
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L)ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールドSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
裏面端子台 Panasonic(パナソニック)裏面端子台Panasonic(パナソニック)
399税込439特価
1個
取扱停止中
取付方式その他結線方式ネジ公差(mm)±1.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら