Wi-Fi + BLEモジュールEspressif欠品中
Espressif Systems社製のSoC、ESP32-S0WDを搭載したWi-Fi + BLEモジュールです。他のESP32シリーズと異なり、ESP32-S0WDはシングルコアです。
低電力センサネットワークから音声エンコードといった多様なアプリケーションに対応しています。工事設計認証(技適)を取得済みです。
最大160MHz動作のシングルコアCPU
+19.5dBmのRF出力
L2CAP、SDP、GAP、SMP、AVDTP、AVCTP、A2DP(SNK)、AVRCP(CT)をサポート(Bluetooth Classic)
L2CAP、GAP、GATT、SMP、GATTベースプロファイル(BluFiなど)、SPP-likeなどをサポート(BLE)
BLEはスマートホンや低消費電力ビーコンと接続可能
スリープ時の電流は5 μA以下
静電容量式タッチセンサ、ホールセンサ、ローノイズセンスアンプ、SDカード、イーサーネット、SPI、UART、I2S、I2Cなどのペリフェラルを搭載
FCC、CE、工事設計認証を取得済み
PCBアンテナ搭載
寸法(mm)18×25.5×3.2端子間ピッチ(mm)1.27(ハーフピッチ)センサーオンチップ/ホールセンサインターフェースGPIO、I2C、UART、SPI、I2S、モータ用PWM、LED用PWM、ADC、DAC、SDカード(SDIO)、IR、パルスカウンタ、静電容量式タッチセンサメモリーSRAM/520KB電流(mA)(電源からの最小)500~フラッシュ4MBピン数(ピン)38セキュリティWPA/WPA2/WPA2-エンタープライズ/WPSBluetoothClassic、BLE 4.2(デュアルモード)動作温度範囲(℃)-40~+85Wi-Fi802.11 b/g/n(802.11 nは150 Mbpsまで)【モード】Station/softAP/SoftAP+station/P2Pハードウェア暗号化AES/RSA/ECC/SHA動作電圧(V)2.7~3.6