カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,672)
- メカニカル部品(2,523)
- 物流用品(2,142)
- 自動車純正部品(1,740)
- 科学研究・開発用品(1,553)
- ねじ・ボルト・釘(1,370)
- 配管・水廻り設備部材(1,229)
- 切削工具(1,174)
- 機構部品(1,036)
- 保管用品(845)
- 測定用品(671)
- 清掃用品(642)
- バイク純正部品(606)
- 油圧機器・油圧ホース(558)
- 制御機器(555)
- 空調・照明・電設資材(552)
- 農業機械(535)
- 作業工具(524)
- 厨房用品(394)
- 家電(371)
- 建築金物(351)
- ポンプ・送風機・電熱機器(292)
- 建材・エクステリア(288)
- FA担当者のオススメ新商品(246)
- 医療(234)
- 作業服(205)
- 店舗什器・備品(204)
- 農業・園芸資材(174)
- 電気材料(154)
- バイク部品(152)
- 塗装・養生・内装用品(123)
- 溶接用品(122)
- 船舶用品・漁業資材(108)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(103)
- 安全保護具(102)
- オフィス家具(96)
- パソコン/周辺機器(92)
- 電動工具(91)
- 事務用品(71)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
- 卓上消耗品(64)
- 防災用品(63)
- 研磨材(63)
- 学童・教育用品(63)
- 塗料(55)
- 安全用品(54)
- 自動車補修部品(54)
- 梱包用品(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
- 介護用品(45)
- テープ(40)
- トラック輸送・安全用品(38)
- トラック純正部品(37)
- 日用品(36)
- 救急・衛生(35)
- 測定関連サービス(34)
- 肥料・農薬・除草剤・種(34)
- ヘルスケア(33)
- バッテリー・電装(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- 住設機器(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- 洗剤・除去剤(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- 縫製用品(25)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
- 空圧工具(23)
- 防犯用品(21)
- 安全標識(17)
- 手袋(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- クリーンルーム用品(16)
- カー用品(16)
- 自転車部品(16)
- トラック用品・パーツ(14)
- 整備工具・収納(11)
- エンジン工具(11)
- 洗車・清掃(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 鈑金・塗装(7)
- マスク(7)
- 食品・飲料(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 安全靴・作業靴(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農具(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(75)
- SMC(10,176)
- KITO(キトー)(1,659)
- MAZDA(マツダ)(1,273)
- 大阪魂(764)
- ホンダ(609)
- Igus(イグス)(493)
- BIGM(丸山製作所)(456)
- サンコー(三甲)(442)
- TRUSCO(364)
- エスコ(320)
- CKD(283)
- ニッセイ(242)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(222)
- Festo(216)
- アズワン(191)
- コガネイ(190)
- 水本機械製作所(174)
- YAMAZEN(山善)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(153)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングプーリ L050形 B形
三ツ星ベルト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)12.7呼び幅(mm)50プーリーB形適合ベルトL
ジョーマックス L050
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
シンクロプーリ L050形 BF
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から8日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)31適合ベルト幅(mm)12.7寸法S(mm)2.5寸法B(mm)12寸法W(mm)19寸法K(mm)-歯形L寸法WA(mm)14
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
シンクロプーリ L050形 AF
バンドー化学¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)12.7歯形L
【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
フラットトルクヒンジ(L50×W37)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥627税込¥6901個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
タイミングプーリ L050形 A形
三ツ星ベルト¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)12.7プーリーA形適合ベルトL
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
KタイミングプーリーL050形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
LスロットコネクタピースL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
SSスロットアシストL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。付属品セットスクリュー、M 3×5(ステンレス)×2材質アルミ押出材質量(g)18タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ピン(Φ5×L50)
TAKIGEN(タキゲン)¥67税込¥741個当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)9寸法d(mm)4寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)47表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11598
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥699~税込¥769~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38寸法D(Φmm)6寸法W(mm)50適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥271税込¥2981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)44材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11624
ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥602税込¥6621個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60表面仕上げ鏡面バフ研磨
ファインロックシリンダ CDLA2L50
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
ものさしくん (CE1L50-300~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
ものさしくん (CE1L50-500~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥266税込¥2931個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
...