カテゴリ
- 物流用品(1,674)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(575)
- 自動車純正部品(122)
- メカニカル部品(94)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- 農業機械(67)
- 切削工具(54)
- 制御機器(42)
- バイク部品(40)
- 測定用品(35)
- 科学研究・開発用品(30)
- 建築金物(24)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 作業服(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 機構部品(17)
- 家電(16)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 作業工具(13)
- 電気材料(11)
- バイク純正部品(9)
- 医療(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 保管用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 防犯用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,647)
- SMC(469)
- MAZDA(マツダ)(122)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- コガネイ(66)
- テクノフレックス(59)
- CKD(51)
- ニッセイ(51)
- 東海キャスター(23)
- さくら電子(20)
- 水本機械製作所(19)
- 佐藤計量器製作所(16)
- タンガロイ(15)
- 昭和コーポレーション(11)
- エスコ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- ウォーターミルズ(10)
- ホンダ(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l050-s」の検索結果

センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
岩田製作所¥949税込¥1,0441個当日出荷から7日以内出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
センサブラケット 取付ベースL
岩田製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本材質アルミ(A6063BE T5)寸法X(mm)35取付ピッチ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ZPLフィルター 10インチ
三商¥99,980税込¥109,9781セット(20本)4日以内出荷から6日以内出荷素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
ジョーマックス L050
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン¥8,998税込¥9,8981セット9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ50cm フル・ステンレス製色ブラック
ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷材質(本体)BMC:S(Steel)シャンクER32RoHS指令(10物質対応)対応
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から9日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
イージーブラケット BR-L-50S-UC 片穴ブラケット(釘穴無)【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷穴あけ作業不要のブラケット。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ長さ(mm)400高さ(mm)300寸法400×300穴ピッチ(mm)長穴:30長穴(mm)11×25穴タイプ片面長穴
リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1袋 50個入
WICKMANN¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護仕様●動作電流:1A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.5A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:350mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0784アズワン品番65-8058-56
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L50S
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
シャビーウッド S50L20
ネオカットウッド(高儀)¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか翌々日出荷・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。 ・水に強く腐食しません ・長持ち材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W50×T30×L2000~2010質量(kg)2板厚(mm)30表面柄:木目柄筋入り
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
S50L-110 シリーズ
Qlight¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷から31日以内出荷特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
CBコンテナー50シリーズNRLタイプ(蓋なし)50L CB-S51NRL クシリーズ
リス¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
...