カテゴリ

  • オフィス家具(171)
  • メカニカル部品(94)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 機構部品(63)
  • バイク部品(61)
  • 作業服(55)
  • 切削工具(51)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 建築金物(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業工具(15)
  • 清掃用品(14)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 事務用品(10)
  • 農業機械(9)
  • 安全標識(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 塗料(5)
  • 医療(4)
  • マスク(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「l099」の検索結果

関連キーワード
895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロボードL99(無地) SHIMADA

    プロボードL99(無地)

    SHIMADA
    12,980税込14,278
    1ケース(100枚)
    3日以内出荷
    業務用製品です。 高性能特殊粘着剤と定番色である茶色の超強耐水台紙を使用した粘着シートです。 固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×215×4.5質量(g)135
  • プロボードL99(両面黒) SHIMADA

    プロボードL99(両面黒)

    SHIMADA
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    反射しにくい黒色の超強対水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードLの両面黒タイプの粘着シートです。
    質量(g)130 外箱:13600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×4.5×215、外箱:475×350×227
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
    種類関連商品許容偏心(mm)0.38
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • サイドミラー キャリー L 99- OAK

    サイドミラー キャリー L 99-

    OAK
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    適合メーカーMAZDA、SUZUKIパーツNo.1A09-69-18000、84702-77A00-5PK
  • 超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN

    超硬ストレートドリル(ロング)

    WIDIN
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • クリーン99-L クリーンケミカル

    クリーン99-L

    クリーンケミカル
    2,998税込3,298
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
    用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • PPペール角型99L TRUSCO

    PPペール角型99L

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
    トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

    WIDIN
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 数字シート 河淳

    数字シート

    河淳
    529税込582
    1シート
    4日以内出荷
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • PEラインシザース126mm ベルモント

    PEラインシザース126mm

    ベルモント
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    PE対応 ギザ刃採用でラインをキャッチ&カット
    材質刃:刃物用ステンレス鋼、柄:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)126
  • ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]

    ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(3冊)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内側を無着色にし、品質を保ちながらコストダウンしたボックスファイルのパック。表側のみ印刷(1色)。側面インデックス欄付き。ワンタッチ底で簡単に組み立てられ、使用しない時にはつぶして保管できるので、場所をとりません。グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。
    グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合率93%以上再生紙)
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • PPペール角型99L用フタ TRUSCO

    PPペール角型99L用フタ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
    トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類関連商品
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GCOSDML

    NACHI(不二越)
    67,980税込74,778
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
  • SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M Telegartner

    SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M

    Telegartner
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA SL99.L2S OS MIWA

    MIWA SL99.L2S OS

    MIWA
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)2グリーン購入法適合
  • MIWA SL99.L2C DB 美和ロック

    MIWA SL99.L2C DB

    美和ロック
    199税込219
    1枚
    5日以内出荷
    ドア厚調整用スペーサー
    ダークブラウン板厚(mm)2グリーン購入法適合
  • MMCX STR PLG to FREE END RG178 Telegartner

    MMCX STR PLG to FREE END RG178

    Telegartner
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M Telegartner

    TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M

    Telegartner
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    適合DIN47101シース色断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRG-58
  • SMA STR PLG to SMA STR PLG Telegartner

    SMA STR PLG to SMA STR PLG

    Telegartner
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA SL99.L3S OS MIWA

    MIWA SL99.L3S OS

    MIWA
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)3グリーン購入法適合
  • N STR PLG to N STR PLG Telegartner

    N STR PLG to N STR PLG

    Telegartner
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M Telegartner

    MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M

    Telegartner
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 同軸ケーブル Telegartner

    Telegartner 同軸ケーブル

    Telegartner
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
  • SMA STR PLG to SMA ELB PLG Telegartner

    SMA STR PLG to SMA ELB PLG

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA99L/100L改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA99L/100L改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
...