カテゴリ
- 物流用品(1,721)
- 制御機器(87)
- 測定用品(73)
- 切削工具(69)
- メカニカル部品(62)
- 作業服(50)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 自動車補修部品(35)
- 農業機械(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- バイク部品(14)
- 作業工具(12)
- 家電(11)
- 機構部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 電気材料(6)
- 安全用品(5)
- 建築金物(5)
- ヘルスケア(5)
- 救急・衛生(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バッテリー・電装(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,712)
- ニッセイ(57)
- 東和制電工業(TOWA)(49)
- omron(オムロン)(39)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- コンサス(34)
- タンガロイ(25)
- さくら電子(20)
- BOTTLE TECH(19)
- 佐藤計量器製作所(15)
- CKD(13)
- イスカル(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- Qlight(7)
- アズワン(6)
- 京セラ(6)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l100-s」の検索結果

スプリングクランプ
BeHAUS(21件のレビュー)¥769税込¥8461セット(2個)当日出荷ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス鋼製ミニフラップステー
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
メスシリンダー(ニュースタンダード)
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
写真用紙クリスピア<高光沢>
EPSON(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)当日出荷写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
L型ホローレンチ スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
HAL 100-S
LEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
オートラインレーザー
ムラテックKDS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。用途屋外対応に。トラスコ品番858-7639セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.45電源単3形アルカリ乾電池2本精度±1mm/7m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)147横(mm)87制動方式磁気電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M2018年トラスコ掲載ページ1 2028動作温度範囲(℃)-50~+40
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
組端子台
東洋技研¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から46日以内出荷・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。トラスコ品番819-1216セット内容14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼質量(kg)2タイプ超ロング差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14、17、19、21、22、24ソケット内容T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100適合OリングTO4019(対辺14mm)、TO4024(対辺17~36mm)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05
興研¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途溶接付属品充電池、充電器、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
ボール盤バイスFVL-100専用 シャフト用ねじ
TRUSCO¥129税込¥1421セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5669アズワン品番65-2006-25
ローオイル電気フライヤー
YAMAZEN(山善)¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的質量(kg)2.2容量(mL)定格:865消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約160~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5油量(mL)(上限)865、(下限)500
防水ハンドル(ステンレスタイプ)
シブタニ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。用途分電盤・配電盤、キュービクルなど付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨ねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク
ユニカ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176
ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク
ユニカ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)
カネミツ¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷から6日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール
VISHAY¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
ZPLフィルター 10インチ
三商¥99,980税込¥109,9781セット(20本)4日以内出荷から6日以内出荷素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
...