カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- 科学研究・開発用品(79)
- 農業機械(74)
- 測定用品(69)
- バイク部品(40)
- 切削工具(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- 制御機器(15)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業服(6)
- 家電(5)
- 縫製用品(5)
- 電気材料(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(103)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- 東和制電工業(TOWA)(42)
- コガネイ(23)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- 京セラ(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- Festo(12)
- アキツ(11)
- コクゴ(10)
- TOKO(東興化学研究所)(9)
- R&G RACING PRODUCTS(9)
- GBRacing (ジービーレーシング)(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- アズワン(7)
- Canon(5)
- brembo(5)
- 大菱計器製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l1000-05」の検索結果

ヒーター 1000-5L 10本入
富士インパルス¥13,980税込¥15,3781セット(10本)当日出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。対応LOS-1000-5/FIF-1000/LOS-1000-5/FIB/FIA/FIL-NT/FIL-NTG/FIL-NTWアズワン品番62-9114-16構成部品消耗部品
クリーナー 1000 1L 5本
クリーンケミカル¥40,980税込¥45,0781箱(5本)5日以内出荷防藻剤。究室や試験室、病院の検査室の恒温槽、分析槽などの水槽内の液体に藻や水垢が発生するのを防ぎ、金属表面を錆や腐食から守ります。無臭型で安全なタイプです。使用方法水槽内の総量に対して1%を注入して下さい。親水性が極めて高いので自然に拡散し、注入後の効力は、かなりの日数を持続して頻繁な水の入れ替え作業も不要です。水槽、機械の寿命も飛躍的に伸びます。容量(L)1アズワン品番69-4894-54
iヒーター 1000-10L 0.1 5本入
富士インパルス¥12,980税込¥14,2781セット(5本)欠品中低熱膨張ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。画像でご確認の上、ご購入ください。対応LOS-1000-10/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-10W/FIF-1000アズワン品番65-0601-84構成部品消耗部品
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
エスコ¥90,500税込¥99,5501個翌日出荷付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
乾電池式ドラムポンプ ラクオート
工進(46件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50回分)ほか当日出荷から4日以内出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
SoftFit L ソフトフィットチップ 低吸着タイプ -1000μl ラック 3782-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥38,980税込¥42,8781セット(4個×768本)7日以内出荷アズワン品番65-3780-51
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアニトリル手袋 AP-5 指先エンボス L 1000枚入
アズピュア(アズワン)¥68,000税込¥74,8001箱(10袋×100枚)当日出荷クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.07(手の平)色ホワイトサイズL全長(cm)約30(12インチ)表面抵抗率(Ω/sq)≦1010アズワン品番4-3124-52
シリコーンゴムシート 厚さ5mm
十川ゴム(21件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
ARTフィルター付チップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラック 2079-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥75,980税込¥83,5781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-98
フッ素ゴムシート
ノーブランド(16件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラック 3791-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングチップの中では、最長の118.5mmです。12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。ローリテンションタイプ。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-59
ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl ラック 3101-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781セット(4個×768本)4日以内出荷長めの成型でゆとりを持って-1000μlを吸引できます。ローリテンションタイプ。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3775-45
CR スポンジゴム
アキツ(40件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
CR スポンジゴム テープ付
アキツ(28件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl 詰め替え 3101-05-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781セット(5個×560本)4日以内出荷長めの成型でゆとりを持って-1000μlを吸引できます。ローリテンションタイプ。2008-ERはRT(リロードタワー)-1000μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。バルク入りの販売はございません。詰替えタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3775-47
ARTフィルター付チップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl 詰め替え 2179-05-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥47,980税込¥52,7781セット(5個×560本)4日以内出荷2008-ERはRT(リロードタワー)-1000μl専用の空ラック。RT(リロードタワーはHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ。詰替え(リロードタワー)タイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-83
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...




















![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)