カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,197)
  • 科学研究・開発用品(1,281)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,199)
  • バイク純正部品(786)
  • 農業機械(653)
  • メカニカル部品(607)
  • 空調・照明・電設資材(411)
  • バイク部品(393)
  • FA担当者のオススメ新商品(326)
  • 制御機器(266)
  • 配管・水廻り設備部材(256)
  • 測定用品(246)
  • 保管用品(175)
  • 建築金物(164)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(142)
  • 清掃用品(139)
  • 機構部品(119)
  • 切削工具(117)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(86)
  • オフィス家具(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
  • 電気材料(70)
  • 物流用品(67)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 安全用品(53)
  • クリーンルーム用品(52)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 作業服(50)
  • 家電(49)
  • 作業工具(47)
  • 医療(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(45)
  • 溶接用品(44)
  • 厨房用品(42)
  • 防災用品(38)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 自動車補修部品(25)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 住設機器(22)
  • 研磨材(21)
  • 梱包用品(19)
  • 介護用品(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 電動工具(18)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 農具(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 事務用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 安全保護具(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 自転車部品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • テープ(7)
  • 防犯用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 食品・飲料(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 手袋(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 空圧工具(4)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「l1000」の検索結果

10,619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライト

    LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000

    トライト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
  • L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    488税込537
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • 超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用スライドレール(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    13,492税込14,841
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
    用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    963税込1,059
    1個
    当日出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
  • ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,624税込6,186
    1個
    4日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
  • 保護棒(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    保護棒(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,731税込7,404
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
    用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)825寸法L(mm)1000寸法P(mm)940表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01520
  • リニア08 給電コネクター L1000mm ENDO(遠藤照明)

    リニア08 給電コネクター L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様別売電源接続コード
  • ロッド棒(Φ8×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    563税込619
    1個
    3日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
  • 長蝶番(L1000×W50×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W50×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
  • ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ9×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    637税込701
    1個
    4日以内出荷
    材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
  • ロッド棒(Φ10×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ10×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    733税込806
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
  • ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t3.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)615寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10594
  • リニア08 延長コード L1000mm ENDO(遠藤照明)

    リニア08 延長コード L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様延長コードL1000mm
  • 長蝶番(L1000×W38×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W38×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
  • ロッド棒(Φ6×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    440税込484
    1個
    8日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
  • 長蝶番(L1000×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)600寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10033
  • シャッターフック棒L1000 TOSTEM(LIXIL)

    シャッターフック棒L1000

    TOSTEM(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    セット内容L=1000ミリガレージシャッター用※最大H=2400ミリ機種で、操作可能シルバー適合シリーズクワトロ
  • 長蝶番(L1000×W32×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W32×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)330寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10049
  • ホース (L1000) 90445-11M78 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1000) 90445-11M78

    YAMAHA(ヤマハ)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1160寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)50寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10590
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)740寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10589
  • 長蝶番(L1000×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)280寸法t(mm)1寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)1000寸法W(mm)12.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10053
  • ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB) サンハヤト

    ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)

    サンハヤト
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。
    寸法(mm)Φ100×190(包装を含む、約)質量(kg)1(850ml)、1.1(包装を含む)危険物の類別非危険物
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10596
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)580寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10580
  • ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm 八木熊

    ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm

    八木熊
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。敷鉄板の上に被せても、下に敷いても、どちらでも使用可能なリバーシブルスロープです。黄色ブレードにより視認性がアップしています。良質なゴムを使用しており耐久性抜群です。アンカーピン用の穴も開いているので固定も可能です。
    用途敷鉄板や、段差部分のスロープ化、段差埋めに。材質ゴム長さ(mm)1000幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)3.2タイプストレート穴径(Φmm)コンクリートピン:直径4鉄板厚さ(mm)19~25
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10593
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W25×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220寸法L1(mm)1000寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10600
  • 長蝶番(L1000×W38×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W38×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)655寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10046
  • 建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
  • 建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
  • 建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11676
  • フレキシブルエッジL/給電コネクター口出線L1000mm ENDO(遠藤照明)

    フレキシブルエッジL/給電コネクター口出線L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様給電コネクター (口出し線タイプ)L1000mm
  • 建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W100×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11649
  • リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm ENDO(遠藤照明)

    リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    仕様給電コネクター(口出線タイプ)別売 L1000mm
  • リニア08 L1000 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 3000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
...
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
"l1000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷