カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,158)
  • 農業機械(652)
  • バイク部品(392)
  • 空調・照明・電設資材(377)
  • 科学研究・開発用品(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(312)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 配管・水廻り設備部材(183)
  • 測定用品(169)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(136)
  • 制御機器(132)
  • メカニカル部品(131)
  • 切削工具(104)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
  • 機構部品(69)
  • 建築金物(67)
  • 電気材料(54)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 作業服(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • オフィス家具(41)
  • 清掃用品(38)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 溶接用品(31)
  • 保管用品(29)
  • 物流用品(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 作業工具(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 家電(19)
  • 防災用品(17)
  • 農具(15)
  • 電動工具(15)
  • 厨房用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 医療(14)
  • 研磨材(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 介護用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 縫製用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • テープ(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 防犯用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「l1000」の検索結果

4,979件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライト

    LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000

    トライト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
  • L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    488税込537
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • リニア08 給電コネクター L1000mm ENDO(遠藤照明)

    リニア08 給電コネクター L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様別売電源接続コード
  • ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ9×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    637税込701
    1個
    4日以内出荷
    材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
  • リニア08 延長コード L1000mm ENDO(遠藤照明)

    リニア08 延長コード L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様延長コードL1000mm
  • ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB) サンハヤト

    ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)

    サンハヤト
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。
    寸法(mm)Φ100×190(包装を含む、約)質量(kg)1(850ml)、1.1(包装を含む)危険物の類別非危険物
  • 建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
  • 建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
  • フレキシブルエッジL/給電コネクター口出線L1000mm ENDO(遠藤照明)

    フレキシブルエッジL/給電コネクター口出線L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様給電コネクター (口出し線タイプ)L1000mm
  • リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm ENDO(遠藤照明)

    リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    仕様給電コネクター(口出線タイプ)別売 L1000mm
  • リニア08 L1000 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 3000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 4000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 4000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm

    千代田通商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
    用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度30°流体温度(℃)-5~60
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    1,007税込1,108
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    796税込876
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ EBM(江部松商事)

    アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ

    EBM(江部松商事)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
    用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    2,035税込2,239
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • L型1000 日動電工

    L型1000

    日動電工
    18,980税込20,878
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)977
  • 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

    大阪魂(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,847税込2,032
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • L型クランプ TAKAGI(高儀)

    L型クランプ

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
    用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)4850タイプ2灯定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,232税込1,355
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • レインボーオイル ムラエ

    レインボーオイル

    ムラエ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    当日出荷から7日以内出荷
    気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
    材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
  • スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット(9本組)
    当日出荷
    どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム質量(g)630二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • 鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト

    鉛フリーはんだ用フラックス

    サンハヤト(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(1kg)
    当日出荷
    低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
    用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1000 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1000

    サンペルカ
    7,998税込8,798
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1100長さ(mm)1100材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)200見掛密度(kg/m3)100
  • 貯尿袋 2.5L 1000枚入 ナビス(アズワン)

    貯尿袋 2.5L 1000枚入

    ナビス(アズワン)
    37,620税込41,382
    1箱(10袋)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)サイズ205×370mm容量(L)2.5アズワン品番0-355-01
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
...
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
"l1000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷