カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
- 測定用品(46)
- 物流用品(23)
- 制御機器(22)
- 自動車補修部品(20)
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 切削工具(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業服(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(370)
- 東和制電工業(TOWA)(44)
- KITO(キトー)(22)
- Qlight(8)
- タンガロイ(7)
- イスカル(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- コーコス信岡(4)
- コガネイ(4)
- 油研工業(4)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- 近藤製作所(3)
- TDK(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 水本機械製作所(2)
- アイシン精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l100a-s」の検索結果

パワフルチャック CKLシリーズ
近藤製作所¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-100ASBT
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXQR12L
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ12L-100A~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥86,735~税込¥95,409~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-100AS
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル (MXQ20L-100~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ25L-10
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXS25L
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-100AS
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXQ20L-10
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXS12L
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16L-10
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル MXS20L
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
...