カテゴリ
- 建材・エクステリア(20)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l1021-01」の検索結果

タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
タイルカーペット GA-400
東リ(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-400S
東リ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-400RS
東リ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。形状ループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-400RSケース質量(kg)22材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100S
東リ¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)
東リ¥3,598~税込¥3,958~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-400N
東リ¥3,198~税込¥3,518~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO080104ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-540
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO100186ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,898~税込¥4,288~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,798~税込¥4,178~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。寸法(mm)500×500シリーズGA-3600加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-100N
東リ¥4,998~税込¥5,498~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。寸法(mm)500×500シリーズGA-100N材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット ソコイタリ GX-7800
東リ¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷組み合わせの妙がイメージを広げる、ソコイタリシリーズ第1弾。グッドデザイン賞受賞。寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4.5/L2.5(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO040185ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)7.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
オカッシュ GX-2400
東リ¥5,398税込¥5,9381箱(4枚)3日以内出荷銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。寸法(mm)500×500シリーズGX-2400加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO080040ゲージ2025/01/08ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ11.5全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット ソコイタリクラシックGX-7900
東リ¥6,498~税込¥7,148~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷日本人の「粋」を追求した2種類の模様は風紋を想わせる。ソコイタリシリーズ第2弾。寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO060066ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)7.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
レゾナンス GX-9700V
東リ¥6,898~税込¥7,588~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。 木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。寸法(mm)250×1000シリーズGX-9700V加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2120040ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ11.5全厚(mm)7.5
タイルカーペット GA-8900
東リ¥24,980税込¥27,4781箱(16枚)4日以内出荷メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。形状ループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-8900加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)3材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140057ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ16全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
オカッシュ GX-2400
東リ¥24,980税込¥27,4781箱(16枚)4日以内出荷銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。寸法(mm)500×500シリーズGX-2400加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO080040ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ11.5全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ダストコントロールカーペットDC-1100
東リ¥39,980税込¥43,9781箱(16枚)4日以内出荷優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H7/M5/L3(マルチカット&ループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO040221ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ10全厚(mm)10人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-8700
東リ¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)5日以内出荷立体的な波柄の陰影が特長。流し貼りが可能です。寸法(mm)500×500シリーズGA-8700材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO100029ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ
APEM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様【極/投の設定】双極単投取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除電源電圧(V)24dc、240ac構成2NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断RoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10(c)、8(dc)IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22.7
電源品質アナライザ
HIOKI(日置電機)¥899,800~税込¥989,780~1台43日以内出荷世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA) 高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定 トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能 AC 6000 Aまで測定可能 (ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算 インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz 付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能 GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)RoHS指令(10物質対応)対応記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度校正証明書一般校正
工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥619,800税込¥681,7801セット90日以内出荷ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159