カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1028」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 単品ドリル刃1本入り ミネシマ

    単品ドリル刃1本入り

    ミネシマ(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製の高品質ドリルです。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • ワイヤーバンド 山口商工

    ワイヤーバンド

    山口商工(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
    材質鉄(三価クロメート)JIS規格
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • (91674)BOLT, FLANGE W/ トヨタ

    (91674)BOLT, FLANGE W/

    トヨタ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レーザー専用紙 マット紙 ジャストコーポレーション

    レーザー専用紙 マット紙

    ジャストコーポレーション
    5,998税込6,598
    1箱(200枚)
    4日以内出荷
    印刷の効果を高めるための両面塗工を施した用紙です。用途:名刺、カード、はがき、パンフレットなど
    サイズA4色別ホワイト系紙質マット紙余白なし印刷方式両面適合プリンタレーザープリンター
  • スーパーLEDルームランプⅡ Bullcon

    スーパーLEDルームランプⅡ

    Bullcon
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内
    用途車種別専用LEDルームランプセット
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 吊具 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 吊具

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質(パイプ)鋼管
  • 楕円型レバーハンドル UL1028 UNION(ユニオン)

    楕円型レバーハンドル UL1028

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ138.8×50×67.7仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL1028 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL1028

    UNION(ユニオン)
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ138.8×50×67.7仕上ステンレス ユニミストマットブラック適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 楕円型レバーハンドル UL1028 UNION(ユニオン)

    楕円型レバーハンドル UL1028

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ138.8×50×67.7仕上ステンレス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • アルカリ電池 23A 5個セット スリーアールソリューション

    アルカリ電池 23A 5個セット

    スリーアールソリューション
    609税込670
    1個
    当日出荷
    A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。
    寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
  • 六角軸ドリルビット超ロング コマドリル

    六角軸ドリルビット超ロング

    コマドリル
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • モノキャリア センサレール NSK(日本精工)

    モノキャリア センサレール

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類レール単品
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)27.5
  • アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    アイセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • テナント用・アイセーバ電灯分電盤 日東工業

    テナント用・アイセーバ電灯分電盤

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション結線方式ネジアップ
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)27.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×7.3L ±ナベセムス締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:16結線方式ネジアップねじサイズM3
  • CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    26,113税込28,724
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,798税込4,178
    1個
    15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18
  • [EA814BC-1用] リモコン エスコ

    [EA814BC-1用] リモコン

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●重量(g):63●付属品:L1028乾電池×2個●EA814BC-1用リモコン
  • 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン

    標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ

    アズワン
    11,583税込12,741
    1ケース(40本)ほか
    3日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL11028 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL11028

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 【オーダー】ドアハンドル 真鍮鋳物 T1028 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 真鍮鋳物 T1028

    UNION(ユニオン)
    119,800税込131,780
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組材質/仕上ブラスキャスト ミラー取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • ホース (L1050) 90445-11028 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1050) 90445-11028

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ) TRUSCO

    倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
    材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :739×1028×1749外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)2000
  • ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ) 大和

    ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ)

    大和
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
    高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
  • 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ

    立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

    グルンドフォスポンプ
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
    電動機全閉外扇屋外型
  • リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-