カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l10a-100」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]

    ラベル用紙(加工入り)

    エーワン[ラベル](12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
    材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
  • 再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]

    再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4

    エーワン[ラベル]
    ¥3,998税込¥4,398
    1冊(100シート)
    当日出荷
    環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。 プリンタを選ばない兼用タイプ。
    グリーン購入法適合
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 両長ニップル ステンレス 全長100mm イノック

    両長ニップル ステンレス 全長100mm

    イノック
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス

    ナフロン(R) プライアブルチューブ

    ニチアス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
    用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • 片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状片長ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,690税込¥4,059
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥21,825~税込¥24,008~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • サフオイル乳剤 OATアグリオ

    サフオイル乳剤

    OATアグリオ(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(1L)
    当日出荷
    物理的に作用する剤であり、抵抗性が発達する恐れが殆どないので連続散布が可能です。 既存の薬剤に対して抵抗性の発達したハダニ類およびコナジラミ類にも効果を発揮します。 殺卵活性も認められ、ハダニ類およびコナジラミ類の全発育ステージに対して有効です。 天敵や訪花昆虫に対する影響が小さく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。 有効成分は食用の植物油なので安全性が高く、収穫前日まで散布可能です。
    用途殺虫剤・ダニ剤使用方法散布有効期限(年)3希釈倍率(ハダニ類)300~500、(チャノホコリダニ・コナジラミ類)300有効成分調合油(サフラワー油および綿実油の合量として)97.0%適合害虫ハダニ類、チャノホコリダニ・コナジラミ類対象野菜類性状淡黄色澄明可乳化油状液体使用期間収穫前日まで農林水産省登録第(号)22801毒劇区分普通物使用量(10aあたり)100~500L剤形乳剤
  • マイキラーL サンケイ化学

    マイキラーL

    サンケイ化学(11件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    普通物の製剤です! ナメクジ類、カタツムリ類に高い防除効果があります! 接触により速攻的に作用します! ナメクジ類、カタツムリ類の種類に関係なく有効です!
    有効期限(年)3有効成分メタアルデヒド10.0%希釈の目安200~400倍性状白色水和性粘調懸濁液体適合作物みかん、キャベツ・レタス農林水産省登録第(号)24101毒劇区分普通物使用量(10aあたり)100~300L、かんきつ・みかん/200~700L
  • カーメックス顆粒水和剤 丸和バイオケミカル

    カーメックス顆粒水和剤

    丸和バイオケミカル(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    水田畦畔除草の労力軽減に 水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!! 計量しやすくなりました! 粉立ちが大幅に改善されました! カメムシ対策に畦畔の雑草管理は大切です!! 雑草の発生をなが~くおさえます!
    使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布分類水田畦畔向け除草剤適合作物だいず、みかん、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)、パイナップル、飼料用さとうきび(春植又は夏植)、飼料用さとうきび(株出)、樹木等農林水産省登録第(号)23433毒劇区分普通物使用量(10aあたり)薬量/150~300g、希釈水量/70~100L農耕地/非農耕地農耕地用
  • 白酢 イノチオプラントケア

    白酢

    イノチオプラントケア
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(20L)
    当日出荷
    圃場のリン酸過剰対策に! 食酢の2 倍の酢酸が含まれている濃厚な醸造酢です。 酢酸が土壌中のリン酸を可溶化すると同時に、初期発根を促します。 ー3つの効果ー 1リン酸遊離効果:酢酸によって土壌中のく溶性リン酸が可溶化し、植物体に吸われやすい状態にします。 2土壌pH低下効果:pH2.1という強酸性ですので、灌注した場合に土壌pH の低下効果があります。 3根張り改善効果:希釈率100 ~ 300 倍で根張り改善効果が期待できます。
    用途リン酸過剰対策使用方法(散布時)300倍~1,000倍 /7~10日おきに月2~4回、(灌水時)100 ~ 300 倍(5L/10a) /7~10日おきに月2~4回
  • AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD

    AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

    CKD
    ¥21,188~税込¥23,307~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    ¥16,300~税込¥17,930~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • ブロフレアSC 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

    ブロフレアSC

    三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    新規作用機構を有する殺虫剤です。【殺虫剤分類30】 既存剤に抵抗性を獲得した害虫にも優れた効果を示します。 チョウ目・ハムシ類の専門剤として優れた効果で同時防除が可能です。 数時間で作用を発現し、害虫の摂食行動を阻害、速やかな殺虫効果を示します。 効果持続性に優れ、葉面上で3週間程度の安定した効果を示します。 耐雨性に優れ、突然の降雨があっても効果の持続性に変わりありません。
    使用方法散布有効期限(年)5希釈倍率2000~4000倍有効成分ブロフラニリド5.0%毒性普通物使用量100~300L/10a性状黄色水和性粘稠懸濁液体使用可能回数3回以内適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、かぶ、ブロッコリー、カリフラワー、非結球あぶらな科葉菜類、レタス、非結球レタス、ねぎ、えだまめ、かんしょ、きく適合病害虫キャベツ:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類/ハイマダラメノメイガ、はくさい:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ハイマダラメノメイガ、だいこん:コナガ/ヨトウムシ/ハイマダラノメイガ/キスジノミハムシ/カブラハバチ/アオムシ、かぶ:コナガ、ブロッコリー:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ、カリフラワー:コナガ/アオムシ、非結球あぶらな科葉菜類:コナガ/アオムシ/キスジノミハムシ、レタス:ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類、非結球レタス:ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類、ねぎ:ネギコガ/シロイチモジヨトウ、えだまめ:ハスモンヨトウ/オオタバコガ、かんしょ:ハスモンヨトウ/ナガジロシタバ、きく:ハスモンヨトウ/オオタバコガ
  • 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

    CKD
    ¥16,025~税込¥17,628~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ポート数5
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 真空発生器VGタイプ PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥24,900~税込¥27,390~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
    給油不要
  • ダニオーテフロアブル 日本曹達(日本ソーダ)

    ダニオーテフロアブル

    日本曹達(日本ソーダ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本(250mL)
    当日出荷
    新規有効成分アシノナピルを有する殺ダニ剤です。 既存剤に対して感受性の低下したハダニ類に優れた効果を示します。 各種ハダニ類の全ステージに活性を示します。 気温による効果変動が小さく、安定して高い効果を示します。 天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤です。 登録作物への高い安全性が確認されています。
    使用方法散布希釈倍率かんきつ:2000~3000倍、りんご:1000~2000倍、なし・おうとう・小粒核果類・いちご・なし・すいか:2000倍有効成分アシノナピル20.0%毒性普通物使用量かんきつ・りんご・なし・おうとう・小粒核果類:200~700L/10a、いちご・なし・すいか:100~300L/10a性状類白色水和性粘稠懸濁液体使用可能回数かんきつ・りんご・なし・おうとう・小粒核果類:1回、いちご・なし・すいか:2回以内適合作物かんきつ、りんご、なし・おうとう・小粒核果類、いちご・なす・すいか適合病害虫ミカンハダニ、ハダニ
  • キレダー アグロカネショウ

    キレダー

    アグロカネショウ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(50g×2袋)
    当日出荷
    イシクラゲ・コケ類・藻類の専用防除剤
    用途イシクラゲ・ゼニゴケ仕様【使用時期】日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時、西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)、花き類・観葉植物:コケ類生育期、樹木等:イシクラゲ/イシクラゲ生育期・コケ類/コケ類生育期、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ生育期使用方法日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス):散布、花き類・観葉植物:畦間栽培、茎葉散布、樹木等:散植栽地を除く植木等に周辺地に雑草茎は散布、つつじ類(鉢植え):雑草茎は散布適合場所樹木等:公園、庭園、宅地、道路、駐車場、運動場等希釈倍率つつじ類(鉢植え):500倍使用量日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時[薬量]3~4kg/10a(3~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)[薬量]2~4kg/10a(2~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)花き類・観葉植物:コケ類育成期[薬量]2~4kg/10a・[希釈水量]100~300L/10a樹木等:イシクラゲ生育期・コケ類生育期[薬量]2~4g/m2・[希釈水量]イシクラゲ生育期:200mL/m2、コケ類生育期:100~1000mL/m2つつじ類(鉢植え):鉢内土壌表面積1m2当り1L使用可能回数日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等:3回以上適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等、つつじ類(鉢植え)農林水産省登録第(号)13870毒劇区分普通物適合雑草日本芝(こうらいしば):藻類、コケ類、西洋芝(ペントグラス)・花き類・観葉植物:コケ類、樹木等:イシクラゲ、コケ類、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 切替除草ノズル BIGM(丸山製作所)

    切替除草ノズル

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
    吐出量少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf)
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥26,538税込¥29,192
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥8,938税込¥9,832
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数5
  • アラガーデンVFF 清和肥料工業

    アラガーデンVFF

    清和肥料工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    ALAは地球上の全生物が生体内に有しているアミノ酸で植物体内では「葉緑素」や「窒素代謝酵素」、「抗酸化酵素」などの構成成分として重要なはたらきを担っています。ALAを植物の外部から施用することによる様々な刺激作用が認められていますが、とりわけ「気孔開度の向上」、「光合成促進」、「窒素吸収・代謝の促進」による植物体の生育促進効果が多くの先行研究により明らかになっています。
    用途本肥料は植物体の生育促進やストレス耐性付与が明らかになっているアミノ酸「ALA」を含むバイオスティミュラント資材です。作物種・栽培方式によって施肥の様式は様々です。「局所施肥」「灌水施肥」「ドローン散布」など多様な施肥様式にALAを施用できるようにしていますので、それぞれの作物に合った使用方法をおすすめします。仕様●ドローン散布:8-20倍希釈液を0.8~1.0L/10a程度散布※軽微な葉焼けを伴う場合があるため、葉菜類への施用は避ける●土壌灌注:原液80-120mL/10aを十分な水量で希釈、灌注●施用事例:カンキツ幼木:4~9月に3000倍希釈液を定期散布で、地上部生体重・根量大幅増加、タマネギ:3月(止肥施用後)に3000倍希釈液を1回散布で、地上部生育向上・大幅増収●水稲種籾浸漬:3000倍希釈液に種籾を3-5日間浸漬※最初の3-5日間VFF液に浸漬し、水替え後は通常の真水に浸漬する●葉面散布:3000倍希釈液を100~200L/10a散布グリーン購入法適合
  • 単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8DT-AS

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8