カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,338)
- 自動車純正部品(279)
- 農業機械(271)
- 制御機器(215)
- 配管・水廻り設備部材(207)
- 科学研究・開発用品(187)
- バイク純正部品(158)
- 物流用品(116)
- 切削工具(99)
- 作業服(98)
- メカニカル部品(87)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(55)
- 測定用品(54)
- 建築金物(51)
- 電気材料(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(42)
- 自動車補修部品(35)
- 機構部品(34)
- 作業工具(33)
- バイク部品(31)
- パソコン/周辺機器(30)
- 肥料・農薬・除草剤・種(22)
- 安全用品(21)
- 事務用品(17)
- 電動工具(17)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 安全保護具(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全標識(9)
- 家電(9)
- 厨房用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 清掃用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 整備工具・収納(4)
- トラック純正部品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- オフィス家具(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(4,091)
- BIGM(丸山製作所)(261)
- MAZDA(マツダ)(200)
- ホンダ(150)
- コガネイ(149)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(101)
- KITO(キトー)(99)
- サンエス(96)
- CKD(87)
- ニッサン(55)
- 水本機械製作所(47)
- omron(オムロン)(40)
- SAMTEC(32)
- エスコ(29)
- ダイヤトレンド(26)
- 南国フレキ工業(25)
- 京セラ(22)
- KITZ(キッツ)(21)
- IDEC(和泉電気)(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l10a」の検索結果

Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ8L-10A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ6L-10A~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS12L-10A~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-10A~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16L-10A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-10A~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20L-10A~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS20L-10A~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25L-10A~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-10A
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)10アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R![ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584386-191225-02.jpg)
ラベル用紙(加工入り)
エーワン[ラベル](12件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(30シート)ほか当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム![スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33134344-210518-02.jpg)
スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル
エーワン[ラベル](3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(500シート)当日出荷コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
90°エルボ
イノック¥529税込¥5821個当日出荷用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
作業台用オプションNKLキャビネット
サカエ(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から翌日出荷サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。奥行(mm)500
SL立看板(封入反射)
トーグ安全工業¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
...
















![ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584386-191225-02.jpg)




![スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33134344-210518-02.jpg)