カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 事務用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 作業服(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ホンダ(14)
- SMC(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- Asmix(アスカ)(5)
- 椿本チエイン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- オンダ製作所(4)
- 保土ヶ谷電子販売(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ナカバヤシ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- Kawasaki(2)
- SICK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ホーザン(1)
- DNライティング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l1131」の検索結果

WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様金属枠付色セラミックホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込アースターミナル付接地
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
ジャケット
リミット¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷生地厚で冬向き。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ファスナー(比翼ドット)、後ろタブ付(取り外し可能)材質高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%ポケット両脇、制電
カポリ2ジョイント エルボテーパおねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
アドバンスS埋込アースターミナル付接地
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から5日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付適合プレートコンセントプレート・3コ用
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
中型 電卓 12桁 税計算有り
(77件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷片手で握れるジャストサイズの中型電卓です。仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付質量(g)145電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×107×26機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×107×26
大型 電卓 12桁 税計算有り
(85件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。 液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付質量(g)208電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×134×25機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)199×134×25
小型 電卓 10桁 税計算無し
(26件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。仕様加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)90電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×105×21機能加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×105×21
電卓デスクトップ大型キータイプ
ナカバヤシ(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷大きな液晶と大型キーでシニアにもおすすめ!税計算機能付き電卓桁数12材質本体、キー/ABS樹脂サイズデスクトップタイプ機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源RoHS指令(10物質対応)対応
手帳型 電卓 12桁 税計算有り
(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷カバンやポケットに入れてもかさばらない手帳サイズです。 入力されている数値の単位を時間(時間/分/秒)に切り替える『時間計算』機能付き。仕様加減乗除算、定数計算、税計算、時間計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、√%キー付質量(g)58電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×70×11機能加減乗除算、定数計算、税計算、時間計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、√%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×70×11
関数 電卓 簡易タイプ
(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))質量(g)67電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック
ビジネス電卓 ブラック
Asmix(アスカ)¥799税込¥8791台当日出荷税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書材質ABS色ブラック質量(g)95桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25文字高(mm)12機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
セーバーソーブレード木材用
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2本)当日出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状角端子形状はんだ端子/タブ端子
ビジネス電卓 ブルー
Asmix(アスカ)¥799税込¥8791台当日出荷税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書材質ABS色ブルー質量(g)95桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25文字高(mm)12機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。用途木材荒びき、生木。全長(mm)235有効長(mm)183適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼刃厚(mm)0.9切断対象木材
ビジネス電卓
Asmix(アスカ)¥999税込¥1,0991台当日出荷から4日以内出荷一目でわかる!税率表示 税率が常に表示されています。12桁早打ち対応ラウンドスイッチ2電源税計算用途計算機 電卓付属品取扱説明書、保証書材質ABS桁数12表示部傾斜
やさしい電卓 セミディスク
保土ヶ谷電子販売(2件のレビュー)¥898税込¥9881台当日出荷キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。寸法(mm)高さ150×幅106×奥行19色ホワイト質量(g)約110電源L1131またはLR1130機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)電池寿命約1年素材プラスチック
ビジネス電卓 ホワイト
Asmix(アスカ)¥739税込¥8131台当日出荷税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書材質ABS色ホワイト質量(g)95桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25文字高(mm)12機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25