カテゴリ

  • 物流用品(1,484)
  • 農業機械(203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 清掃用品(68)
  • メカニカル部品(51)
  • 作業工具(50)
  • 切削工具(44)
  • 制御機器(42)
  • 機構部品(29)
  • 測定用品(28)
  • バイク部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 厨房用品(24)
  • 事務用品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 作業服(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電動工具(7)
  • テープ(5)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l15-10」の検索結果

関連キーワード
2,420件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)

    倉敷化工(48件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥1,634税込¥1,797
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥1,028税込¥1,131
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥3,057税込¥3,363
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • 取付金具 L字型 三基鋼業

    取付金具 L字型

    三基鋼業(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥813税込¥894
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥2,880税込¥3,168
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥2,059税込¥2,265
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質耐油性NBR配合ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所

    SFRL型 ステンレス異径エルボ

    オンダ製作所
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥5,155税込¥5,671
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥1,763税込¥1,939
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ FPS

    壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ

    FPS(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    完全非接触。センサー感知で自動吐出 直接「触れない」ことで二次感染対策につながります。 作動時はLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。残量確認窓、いたずら防止鍵付き
    材質ABS容量(mL)600質量(g)約755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240使用電池単3乾電池×4本(別売)吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1使用場所トイレ
  • 六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー ロング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 無酸素・乾燥保存用オプション アズワン

    無酸素・乾燥保存用オプション

    アズワン
    ¥3,090税込¥3,399
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,866税込¥2,053
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • KL ターミナルボックス 日東工業

    KL ターミナルボックス

    日東工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄保護等級IP66塗装色ライトグレー レザートーン塗装設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • 真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 エルボ大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エルボ大気開放

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,767税込¥1,944
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ベスト リミット

    ベスト

    リミット
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    6日以内出荷
    きちんと見える4つボタン。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。
    混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • ジョイント金具 L15型 フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 L15型

    フジテック・ジャパン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    穴径(Φmm)4板厚(mm)2
  • 真空発生器 ストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • ミニフラップホイル ニューレジストン

    ミニフラップホイル

    ニューレジストン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(5本)
    当日出荷から41日以内出荷
    異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
  • 真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エルボ集中排気

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所

    SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • 千鳥刃Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • ベリービーズ シマムラビーズ

    ベリービーズ

    シマムラビーズ
    ¥719税込¥791
    1袋(20個)
    4日以内出荷
  • Nシリーズゴミ袋10-15L 日本サニパック

    Nシリーズゴミ袋10-15L

    日本サニパック(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1袋(20枚)
    当日出荷
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)質量(g)191.5入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)450×500
...