カテゴリ
- 物流用品(1,483)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
- メカニカル部品(93)
- 制御機器(70)
- 農業機械(65)
- 科学研究・開発用品(55)
- 作業工具(43)
- バイク部品(31)
- 切削工具(31)
- 卓上消耗品(29)
- 建築金物(25)
- 機構部品(22)
- 測定用品(22)
- 電気材料(20)
- 清掃用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 店舗什器・備品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 自動車補修部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 厨房用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 梱包用品(6)
- 医療(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- オフィス家具(5)
- 住設機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 家電(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- テープ(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,480)
- SMC(96)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- ニッセイ(40)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](31)
- Festo(27)
- 伊東電機(21)
- SUS(エスユーエス)(16)
- タンガロイ(13)
- 日動工業(13)
- 水本機械製作所(12)
- アメリカン電機(12)
- 福助工業(12)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- cotta(11)
- RS PRO(10)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
- 岩田製作所(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l15-30」の検索結果

接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
NEMA L15-30プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥9,798税込¥10,7781個当日出荷30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)
明工社¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠)
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠)
明工社¥2,698税込¥2,9681個当日出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)
倉敷化工(48件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥3,058税込¥3,3641本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
防振パット
TRUSCO(16件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)色黒使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
組端子台
東洋技研¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
FK-1530V用スタンド
エフケイシステム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷FK-1530V 専用のハンズフリースタンド 兼 置台色ブラック質量(g)約146外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×80×225
防振パット(合成ゴム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から9日以内出荷加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
組端子台
東洋技研¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から15日以内出荷断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ
アイシス¥1,198税込¥1,3181巻(330枚)当日出荷から翌々日出荷明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
ジョイント金具 L15型
フジテック・ジャパン¥5,098~税込¥5,608~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)4板厚(mm)2
タピレンコアレスラップ
大化工業¥42,980税込¥47,2781箱(8巻)当日出荷紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
パステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックス
アイシス¥1,198税込¥1,3181袋(40枚×5色)当日出荷明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。TGK品番0007559511材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系色5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)ラベルサイズ(mm)15×30アズワン品番64-2326-38ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷から33日以内出荷【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式
ホーコス¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面1連式
ホーコス¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
...