カテゴリ

  • 物流用品(1,888)
  • 切削工具(1,066)
  • 空調・照明・電設資材(825)
  • 配管・水廻り設備部材(586)
  • 作業工具(487)
  • メカニカル部品(346)
  • 機構部品(328)
  • 測定用品(280)
  • 農業機械(252)
  • 建築金物(212)
  • 制御機器(201)
  • オフィス家具(193)
  • バイク部品(166)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • ねじ・ボルト・釘(146)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • 研磨材(96)
  • 建材・エクステリア(95)
  • 電気材料(90)
  • 厨房用品(88)
  • 自動車補修部品(76)
  • 店舗什器・備品(62)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 電動工具(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 安全保護具(50)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 卓上消耗品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 清掃用品(38)
  • 介護用品(35)
  • 住設機器(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 保管用品(27)
  • 事務用品(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 溶接用品(22)
  • 家電(22)
  • 作業服(17)
  • 空圧工具(17)
  • 医療(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • 防災用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • カー用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • テープ(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 手袋(7)
  • 自転車部品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 日用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 縫製用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「l150」の検索結果

関連キーワード
8,729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
  • シンクロベルト L150形 バンドー化学

    シンクロベルト L150形

    バンドー化学
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダL150

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
  • タイミングベルト L150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L150形

    三ツ星ベルト
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • 雨水マスUMA-45L150-200 前澤化成工業

    雨水マスUMA-45L150-200

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:150
  • 雨水マスUMA-90L150-200 前澤化成工業

    雨水マスUMA-90L150-200

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:150
  • オールコアドリルL150 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • エリエール プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150 エリエール

    エリエール プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150

    エリエール
    999税込1,099
    1個(1パック×150枚)
    当日出荷
    シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
    用途企業、教育機関の実験・研究室。ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。寸法(mm)600×380
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L150 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L150

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • 本体部品 ライトカッター L150 新ダイワ

    本体部品 ライトカッター L150

    新ダイワ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    部品名称スイッチ形状図番100
  • RG ダウンサス ムーヴ L150S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ムーヴ L150S

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • アラウーノL150配管セット 床排水マルチタイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150配管セット 床排水マルチタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノL150台輪 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150台輪

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノL150配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノL150シリーズ用アームレスト Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150シリーズ用アームレスト

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷
    便ふたカラーとコーディネートしやすい5色をラインアップ。
  • オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。刃径(Φmm)38有効長(mm)150付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボードシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
  • オールコアドリルL150シリーズLAタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLAタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • オールコアドリルL150シリーズLSタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLSタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アラウーノL150配管セット 壁排水タイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150配管セット 壁排水タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • オールコアドリルL150シリーズLVタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLVタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • アラウーノL150配管セット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150配管セット 床排水標準タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノL150配管セット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150配管セット 床排水リフォームタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm

    ENDO(遠藤照明)
    899税込989
    1組(2個)
    5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • 押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,934税込4,327
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
  • 押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,839税込2,023
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L150 P3 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L150 P3

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-1970溝数4
  • L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ クリアー クリスタルアイ

    L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ クリアー

    クリスタルアイ
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用。LEDハイマウントストップランプ。高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載。保安基準適合Eマーク取得済み。配線付き。安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き。【カラー】。レッド、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム。リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
    クリアグリーン購入法適合
  • L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイ

    L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーク

    クリスタルアイ
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • CK/ARM(L150),L. ホンダ

    CK/ARM(L150),L.

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CK/ARM(L150),R. ホンダ

    CK/ARM(L150),R.

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=150)

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=150

    イシハシ精工
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • 超磁力レベル SK(新潟精機)

    超磁力レベル

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    164税込180
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
...