カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KITO(キトー)(1,681)
  • Panasonic(パナソニック)(673)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • 京セラ(144)
  • ケナメタル(113)
  • TRUSCO(111)
  • EKチェーン(98)
  • 大阪魂(90)
  • ニッセイ(74)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(69)
  • KTC(62)
  • タンガロイ(62)
  • ビックス(62)
  • CKD(61)
  • サンドビック(54)
  • 日研工作所(54)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(52)
  • LAMP(スガツネ工業)(50)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l150」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみ台車 アルミ モノタロウ

    折りたたみ台車 アルミ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
    材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76材質(荷台)アルミ
  • 中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(604件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
  • リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ

    リピートバンド 耐候タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(377件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • アルミレベル モノタロウ

    アルミレベル

    モノタロウ(166件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
    用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。仕様V溝・強力マグネット付材質本体:アルミ精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
  • カラーケーブルタイ モノタロウ

    カラーケーブルタイ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1パック(100本)
    当日出荷
    各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品
  • R管 モノタロウ

    R管

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • スパイラルエルボ90° モノタロウ

    スパイラルエルボ90°

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
  • インクリーザー VU モノタロウ

    インクリーザー VU

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
  • スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ

    スパイラルダクト 亜鉛鋼板

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
    用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
  • スピンナハンドル モノタロウ

    スピンナハンドル

    モノタロウ(338件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
    用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ツールセット 60pcs モノタロウ

    ツールセット 60pcs

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(60点組)
    当日出荷
    備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
    用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
  • ツールボックス モノタロウ

    ツールボックス

    モノタロウ(133件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
    用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
  • ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(100本)
    当日出荷
    12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
    用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートバンド モノタロウ

    リピートバンド

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(100本)
    当日出荷
    結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
    用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • インクリーザー DV モノタロウ

    インクリーザー DV

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプDV
  • チーズ 大曲り VU90° モノタロウ

    チーズ 大曲り VU90°

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
  • 微動送りマグネットベース モノタロウ

    微動送りマグネットベース

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 工具セット プロ用 両開タイプ モノタロウ

    工具セット プロ用 両開タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(53点組)
    当日出荷
    様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
    セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)セット商品数53
  • ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ

    ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 山型ツールボックス プロ用 モノタロウ

    山型ツールボックス プロ用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。 山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。 バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。
    用途工具・小物類の収納・保管に仕様中皿なし材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし板厚(mm)0.7外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)148有効内寸法・高さ(mm)70
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
  • 六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ

    六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
    用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マグネットVブロック モノタロウ

    マグネットVブロック

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(2個)
    当日出荷
    着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
    用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90