カテゴリ
- 農業機械(173)
- 切削工具(55)
- 機構部品(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- バイク部品(26)
- メカニカル部品(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 制御機器(21)
- 作業工具(21)
- 厨房用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 家電(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 理美容(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- SUS(エスユーエス)(24)
- 岩田製作所(22)
- CKD(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 三菱電機(17)
- サンドビック(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- イスカル(6)
- 京セラ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- コガネイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アメリカン電機(4)
- イマオコーポレーション(3)
- コレック(3)
- TRUSCO(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l16-20」の検索結果

L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥3,263税込¥3,5891本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
ユニスパウト
セイニチ(生産日本社)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等。ドレッシング、タレ、ジャム等。シャンプー・化粧品等仕様スタンドタイプ基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100
FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
レッドロック16
SK11¥959税込¥1,0551個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。仕様JIS1級目盛・メートル材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色レッドテープ幅(mm)16目盛仕様メートルJIS規格1級
ホットエアーガン HL1620S1
坂口電熱¥16,980税込¥18,6781台当日出荷2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ
CKD¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ
CKD¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から9日以内出荷マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥4,773~税込¥5,250~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
ビッブプラス TSL
BIG DAISHOWA¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
...