カテゴリ

  • 塗料(35)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業工具(11)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l19-75」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロック-19 7.5M タジマツール(TJMデザイン)

    ロック-19 7.5M

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    便利なロック機能付きです。テープを固定できる、ロックタイプです。ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。ショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
    用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺19mmx75L NAC(長堀工業)

    ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺19mmx75L

    NAC(長堀工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-1026全長(mm)75質量(g)185差込角(mm)12.7二面幅(mm)19ソケット形状6角
  • インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット用ピン(10本入)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • ラグスクリューボルト タナカ

    ラグスクリューボルト

    タナカ(5件のレビュー)
    ¥75税込¥83
    1本
    当日出荷
    材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用Oリング

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(70点組)
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com

    USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1 x USB A オス コネクター。1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミマイラー箔)。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。ケーブル長2m
    用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47gRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ L形

    三ツ星ベルト
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
  • ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4差込角(mm)12.7セット商品数53ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • SW ナイフレスト 和田助製作所

    SW ナイフレスト

    和田助製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ストップウォッチ055 トーエイライト

    ストップウォッチ055

    トーエイライト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)42電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×75×19アズワン品番65-0539-76
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • 12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ディープソケットレンチセット

    KTC
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(15個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3309

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(54点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
    質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット TSB330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSB330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(65点組)
    当日出荷
    インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
    トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1差込角(mm)9.5セット商品数65ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(1本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長尺メタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンド Iシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷
    過酷な環境下での使用に適しています。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316色シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26使用場所屋内・屋外用
  • エスケー  サニービルドIN 合成樹脂エマルション 艶消 エスケー化研

    エスケー サニービルドIN 合成樹脂エマルション 艶消

    エスケー化研(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
    用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種主成分合成樹脂エマルション主な用途建物の内装希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内用危険物の類別非危険物混合比100:5~15特性艶消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
  • エスケー  サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消 エスケー化研

    エスケー サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消

    エスケー化研
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
    用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分合成樹脂エマルション主な用途建物の内外壁面希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え混合比100:5~15特性艶消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
  • ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料) ロックペイント

    ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料)

    ロックペイント
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(16kg)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
    用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。主成分アミノアルキド樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種使用場所屋内用危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 長尺メタルバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥58,980税込¥64,878
    1丁
    当日出荷
    長尺メタルバンド用の結束工具です。
    トラスコ品番818-9208質量(kg)2適合バンドIMS19T75-QR6L
  • 長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋
    当日出荷
    バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
    用途長尺メタルバンド用バックル。トラスコ品番819-3727材質SUS316長さ(mm)33.4幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
  • トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラビング ステンレス製湯せんに最適手付きボール2個組(16.5・19cm) パール金属

    ラビング ステンレス製湯せんに最適手付きボール2個組(16.5・19cm)

    パール金属
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    翌々日出荷
    サイズ(cm)16.5、19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(16.5cm)220×165×65、(19cm)245×190×75
  • ビュートップウレタン 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップウレタン 淡彩色

    菊水化学工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップアクリル弾性 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル弾性 淡彩色

    菊水化学工業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップアクリル 中彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル 中彩色

    菊水化学工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類タイミングプーリ
  • ビュートップアクリル 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル 淡彩色

    菊水化学工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 工具セット(片開きプラハードケースタイプ) KTC

    工具セット(片開きプラハードケースタイプ)

    KTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5
  • エスケー   プリーズコート 水性アクリル エスケー化研

    エスケー プリーズコート 水性アクリル

    エスケー化研
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
    用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用混合比100:5~15特性密着性、艶有ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
  • シンクロプーリ L075形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ L075形 BF

    バンドー化学
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
  • BeニューST 淡彩色 菊水化学工業

    BeニューST 淡彩色

    菊水化学工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
  • BeニューSi 淡彩色 菊水化学工業

    BeニューSi 淡彩色

    菊水化学工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状