カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 農業機械(11)
  • 建築金物(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1x11」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアブロンズ
  • リニアガイド LRMシリーズ AirTAC

    リニアガイド LRMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,003税込2,203
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・クリエラN・リフォームドア・クリエラガラスドアブラック
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ19・リフォームドアシャイングレー
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    用途玄関ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアオータムブラウン
  • MARWI ギヤハンガー GH-094 M8x0.75x11L (1pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-094 M8x0.75x11L (1pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized ・S-WORKS
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ダイヤモンド 単石ドレッサ- 1ct Φ11X100L TKX

    ダイヤモンド 単石ドレッサ- 1ct Φ11X100L

    TKX
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    特徴:シャンクにダイヤモンドを埋め込んだドレッサで、砥石の切れ味を回復・維持し、寿命延長と作業効率向上に貢献します。
    用途用途:砥石の目立て・型直し・成形用として使用します全長(mm)100シャンク径(Φmm)11カラット(ct)1
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 銅合金 L型ホースクチ BS HLT R1/8 xΦ11 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 L型ホースクチ BS HLT R1/8 xΦ11

    鈴木ブロンズ継手
    739税込813
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HLT R1/8 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001444アズワン品番67-4858-66
  • 銅合金 L型ホースクチ BS HLT R1/4 xΦ11 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 L型ホースクチ BS HLT R1/4 xΦ11

    鈴木ブロンズ継手
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:32●外形寸法L2:35●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001447アズワン品番67-4858-69
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から16日以内出荷
  • ポスト共通ダイヤル錠 新日軽(LIXIL)

    ポスト共通ダイヤル錠

    新日軽(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    セット内容BM2型、UA1型、YA11・12・21・22型、TA3・4・5・5R・5L型、OM11・11W・12・12W・1・1W・2・2W型取付ねじ・ワッシャー・シーラー付、シールx2、調整具x1ブラック系適合シリーズポスト
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • VQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-5~) SMC

    VQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-5~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックレースウェイパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
    セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーンフォースメント(L) サイドシル MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメント(L) サイドシル

    MAZDA(マツダ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
  • フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツール

    フルオートタイプグリッププライヤ

    スーパーツール
    4,790税込5,269
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    広げて握るだけ。自動で調整・保持。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    16,320税込17,952
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    15,980税込17,578
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ

    コガネイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
  • 遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm 91115シリーズ TPP

    遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm 91115シリーズ

    TPP
    379,800税込417,780
    1セット(4個×800本)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃、 ~1700xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-26
  • 遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm 91115シリーズ TPP

    遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm 91115シリーズ

    TPP
    95,980税込105,578
    1個(800本)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃、 ~1700xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-25
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ

    コガネイ
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズ

    コガネイ
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズ

    コガネイ
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズ

    コガネイ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1300シリーズ

    コガネイ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1200シリーズ

    コガネイ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1600シリーズ

    コガネイ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1900シリーズ

    コガネイ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1700シリーズ

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1400シリーズ

    コガネイ
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1000シリーズ

    コガネイ
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16