カテゴリ
- 制御機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
「l1y53」の検索結果

Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(4方向バリア付)動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
ポケッタブル振動計+アタッチメントL
リオン¥189,800税込¥208,7801セット当日出荷主に回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検における振動計測に適した小型の振動計です。本体は加速度ピックアップとディジタル表示器を一体化しているためケーブルは不要、現場測定での使いやすさを追求しました。測定は片手でボタン1つの操作で行えるため、握りやすさにこだわった本体デザインは、計測する人に使いやすさと安心を提供します。アタッチメントVP-53Yは測定箇所が狭い場合での使用に適しています。付属品単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、アタッチメントL(VP-53Y)×1仕様【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)、【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット 、[左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット電源単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)表示(測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)消費電流(mA)約35電池寿命(時間)連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)使用温湿度範囲-20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)測定振動数範囲・加速度10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)測定振動数範囲・速度10 Hz~1 kHz測定振動数範囲・変位10 Hz~1 kHz測定精度(80Hz)・変位(デシジット)[-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2負荷抵抗約10 kΩ以上交流出力約±2 V PEAK出力抵抗約170Ω表示周期約1秒加速度測定範囲(m/s2)0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)
ローラ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷部品名称ローラ図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
召合せ外錠セット
TOSTEM(LIXIL)¥7,798税込¥8,5781セット7日以内出荷セット内容引手内外錠:1個、召合せ外錠:1個、ケース:1個、キー:3本、取説:1枚。※召合せ内錠(L1Y53)は別途手配。色ブラック対応商品一番町
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(10個)8日以内出荷規格M6X12(SM)図解NoBSM-1310L 油圧バルブ部品_No.26、MSC1-102D 巻取機部品_No.40、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.53、BSM-1300L-2 油圧バルブ部品_No.26、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.50、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.26、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.42、MS511RC-K ホースガイド部品_No.50、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.8、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.25、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.42、MS511RC-M ホースガイド部品_No.50、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.76、MS510RC-5K フレーム部品_No.63、MS551DR6T-K 整列巻組立2部品_No.42、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.47、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.39など
ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格PT3/4XPF3/4部品名称ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4図解NoVSM-1000 1999ネン ヤクエキハイカン、ユアツハイカン部品_No.12、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.39、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.53、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.23、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.53、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.73、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.3、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.33、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4、GX-1500J 分水器部品_No.7、MKW728H 本体,各部取付部品_No.20、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.17、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.29、BLM-30 アーム部品_No.16、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.71、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.72、SSA-V1000 調圧弁部品_No.39など