カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「l1y51」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引手内錠 TOSTEM(LIXIL)

    引手内錠

    TOSTEM(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • ステー(L)リヤースポイラー (G1) G14F-51-9Y0A MAZDA(マツダ)

    ステー(L)リヤースポイラー (G1) G14F-51-9Y0A

    MAZDA(マツダ)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(4方向バリア付)動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
  • LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ベゼル色:黒
  • Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
  • クラッチディスク バネット 86- アイシン精機

    クラッチディスク バネット 86-

    アイシン精機
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番30100-46L20・30100-Y4101・30100-20V03・30100-80S01・30100-D4400・30100-E4100・30100-51L00・30100-G7300・30100-V1500・30100-28L11・8-97143-203・30100-R2001・30100-S8200・30100-20V00・30100-55S00・30100-T6000・30100-U4000・30100-11L00・30100-20V68・30100-14L10・8-97143-203-0・3適合メーカーISUZU、NISSAN
  • (K0Y1)コード,ランプ ヘッド MAZDA(マツダ)

    (K0Y1)コード,ランプ ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット(L) ヘッド ランプ (D6Y1) MAZDA(マツダ)

    ユニット(L) ヘッド ランプ (D6Y1)

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
  • 隅付手洗器セット(Sトラップ仕様) アサヒ衛陶

    隅付手洗器セット(Sトラップ仕様)

    アサヒ衛陶
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
    用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6ホワイト(W)タイプ隅付(コーナー)型
  • 小型真空エジェクタ ZA107 SMC

    小型真空エジェクタ ZA107

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
  • CO2検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    CO2検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    CO2を使用した冷蔵・冷凍庫のガス漏れ検知に デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載 吸引式で素早い検知反応を実現
    仕様●対象ガス:CO2●検知方式:非分散式赤外線吸引方式(IRセンサ)/吸引式●検知感度:Hi 6g/y、Mi 15g/y、Lo 30g/y●反応速度:約1秒●暖気時間:約45秒●電源:リチウムイオン電池(約6時間充電)/約7時間使用可能●サイズ:222L×65W×51Dmm●重量:約418g●フレキシブル長:約400mmバッテリー容量(Ah)3.3アズワン品番67-4763-52
  • セロー225等 右レバー ALBA(アルバ)

    セロー225等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    2,390税込2,629
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体メーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
  • トラスコネジ(+) M8X16 BIGM(丸山製作所)

    トラスコネジ(+) M8X16

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X16図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.50、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.48、MS703 調圧装置部品_No.51、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.67、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.36、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、CSD-600NR 調圧弁部品_No.30、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MI-A2502クラッチ部品_No.37、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.41など
  • ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)

    ストリートエルボ

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8XRC3/8部品名称ストリートエルボ図解NoMS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV415SL(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51など
  • 小型真空エジェクタ ZA105 SMC

    小型真空エジェクタ ZA105

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
  • ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1L125 SMC

    ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1L125

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
  • ロックアップシリンダ CDL1L63 SMC

    ロックアップシリンダ CDL1L63

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    15日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)