カテゴリ
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l1y56」の検索結果

引手内外錠・召合せ外錠セット
TOSTEM(LIXIL)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から7日以内出荷セット内容本体×2、ケース×1、ハサミナット×2、キー×3、取付ネジセット×1、取付説明書同梱
東芝【純正】紙パックフィルター
東芝(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
6カクナット PF3/8
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格G3/8部品名称6カクナツト PF3/8図解NoMRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.41、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.21、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.53、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.51、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.56、BSM-1020L-2 第2段ブーム 右部品_No.14、SSA-F617VT 分水器部品_No.16、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左部品_No.56、SSA-Z500DX-2 遮断板2部品_No.14、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.14、BSM-620SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.47、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.3など