カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「l20-uu」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LMガイド SSR-XV形 THKLMガイド SSR-XV形THK
19,198税込21,118
1セット
8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-W形 THKLMガイド SR-W形THK
20,898税込22,988
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工<ML> 防錆 リニアベアリングオザック精工
7,298税込8,028
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<L> 標準 リニアベアリング オザック精工<L> 標準 リニアベアリングオザック精工(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XW形 THKLMガイド SSR-XW形THK
20,898税込22,988
1セット
8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
<PB> ピローブロック  リニア鋳物ハウジング オザック精工<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジングオザック精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。
材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<LH> リニアアルミハウジング オザック精工<LH> リニアアルミハウジングオザック精工
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
<MLFL> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<MLFL> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリング オザック精工<LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリングオザック精工
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工UL ウルトラ リニアベアリングオザック精工
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング オザック精工<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリングオザック精工
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
56,980税込62,678
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFL> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<ULFL> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応