カテゴリ

  • 物流用品(2,042)
  • 切削工具(2,021)
  • ねじ・ボルト・釘(1,425)
  • 農業機械(1,383)
  • 機構部品(1,369)
  • メカニカル部品(1,263)
  • 空調・照明・電設資材(1,086)
  • 科学研究・開発用品(988)
  • 厨房用品(896)
  • 制御機器(791)
  • 配管・水廻り設備部材(773)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(736)
  • オフィス家具(684)
  • パソコン/周辺機器(647)
  • 清掃用品(627)
  • 作業工具(565)
  • 店舗什器・備品(414)
  • 電気材料(413)
  • 測定用品(397)
  • 作業服(337)
  • バイク部品(292)
  • 建築金物(287)
  • 保管用品(279)
  • FA担当者のオススメ新商品(267)
  • 農業・園芸資材(254)
  • 事務用品(203)
  • 家電(151)
  • 塗装・養生・内装用品(139)
  • 船舶用品・漁業資材(136)
  • 卓上消耗品(133)
  • 油圧機器・油圧ホース(127)
  • 洗剤・除去剤(113)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(103)
  • 溶接用品(100)
  • 学童・教育用品(91)
  • 電動工具(90)
  • スプレー・オイル・グリス(87)
  • 自動車補修部品(85)
  • 洗車・清掃(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 防災用品(77)
  • 自動車用オイル・ケミカル(75)
  • 医療(72)
  • 研磨材(72)
  • 日用品(71)
  • 安全用品(66)
  • 防犯用品(60)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
  • バッテリー・電装(58)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(54)
  • テープ(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(50)
  • 空圧工具(48)
  • 介護用品(47)
  • 縫製用品(47)
  • 自転車部品(45)
  • 塗料(43)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 安全保護具(36)
  • 梱包用品(35)
  • 住設機器(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(28)
  • 救急・衛生(27)
  • カー用品(24)
  • 整備工具・収納(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 安全標識(18)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
  • マスク(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 手袋(14)
  • 農具(13)
  • 鈑金・塗装(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 理美容(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク純正部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「l20」の検索結果

23,183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電池L20 興研

    充電池L20

    興研
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    充電池L16の後継品です。
    灰色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器L20用 興研

    充電器L20用

    興研(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    充電器L16用-02の後継品です。
    充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • L20 Lタイプ 防水コネクター 2極 bitstrong(ビットストロング)

    L20 Lタイプ 防水コネクター 2極

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • カラーポケットアルバム 2L20枚収納 ナカバヤシ

    カラーポケットアルバム 2L20枚収納

    ナカバヤシ
    349税込384
    1冊
    5日以内出荷
    人気のカラーポケットアルバムにKGサイズと2Lサイズが新登場。5種類のカラーとクリア表紙で写真に彩りを与えます。推し色のアルバムに写真を入れて、推し活にも。小さくて軽いので、ライブやイベントなどの持ち歩きにも便利です。
    用途台紙に色がついたシンプルなアルバム仕様溶着式製本質量(g)74背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)208×156台紙ポリプロピレン製2L判1段ポケット3層カラー台紙10枚(写真収納枚数2L判20枚)表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm
  • L20 Lタイプ 防水コネクター 3極 bitstrong(ビットストロング)

    L20 Lタイプ 防水コネクター 3極

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • 圧着ソケットL20A用交換用パッキン 児玉工業

    圧着ソケットL20A用交換用パッキン

    児玉工業
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20

    川西水道機器
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0450材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.73使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)137使用圧力(MPa)1寸法A(mm)110
  • アルコーブ排気カバーL20 ノーリツ

    アルコーブ排気カバーL20

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GQ-1625WS、GQ-1625WA
  • アテント テープ止めタイプL20枚 袋 L 大王製紙

    アテント テープ止めタイプL20枚 袋 L

    大王製紙
    3,198税込3,518
    1袋
    4日以内出荷
    背中からモレを防ぐ。「背中モレ防止ギャザー」
    ヒップ(cm)80~125
  • アテント テープ止めタイプL20枚 ケース L 大王製紙

    アテント テープ止めタイプL20枚 ケース L

    大王製紙
    11,980税込13,178
    1ケース(4袋)
    4日以内出荷
    背中からモレを防ぐ。「背中モレ防止ギャザー」
    ヒップ(cm)80~125
  • (397)C/R パネル AY L20-60 スバル

    (397)C/R パネル AY L20-60

    スバル
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • ねじ付管筒(L20×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ20×M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13491
  • 2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長) FCA-329E-L20 [2.0m] フジパーツ

    2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長) FCA-329E-L20 [2.0m]

    フジパーツ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子を接続します。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。3.5mmステレオミニプラグにご使用頂けます。
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1ブラック長さ(m)2
  • ユニシェイプURT60 バンドレスクリップL20 エスロン

    ユニシェイプURT60 バンドレスクリップL20

    エスロン
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズURT60シリーズURT60
  • チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    21,980税込24,178
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    前面にチャックがつき、利便性+使いやすさが向上しました。 通気性の良い生地を使用した、洗濯ができるチャップスです。 防護材幅の増加により安全性を高めました。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内産のJIS適合品です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合イエロー
  • N-20 埋込ナット 直径10×L20 1個 DIA-COMPE

    N-20 埋込ナット 直径10×L20 1個

    DIA-COMPE
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    埋込ナットロング
    寸法(Φ×mm)10×20
  • 西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ15L20P オルディ

    西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ15L20P

    オルディ
    189税込208
    1個(20枚)
    8日以内出荷
    西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
    材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)440(300)×540×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200229バイオマス配合率(%)12
  • 手締め用PPバンド ユタカメイク

    手締め用PPバンド

    ユタカメイク(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    ストッパー使用の手締め用タイプです。
    用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(196件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)

    セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け
  • 自動車用ヒューズ L 20A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    299税込329
    1箱(20枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • アルカリ乾電池 単3形 東芝

    アルカリ乾電池 単3形

    東芝(34件のレビュー)
    899税込989
    1パック(20本)
    当日出荷
    長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
    用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具にタイプ単3形電圧(V)1.5
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ポリ袋 20L ハウスホールドジャパン

    小型ポリ袋 20L

    ハウスホールドジャパン
    209税込230
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    リビングや洗面所、お部屋の小さめのゴミ箱にちょうどいいサイズ感のゴミ箱です。核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。また、ごみ捨てに使用するだけでなく、洋服や日用品の片付けにも役立ちます。ご家庭ではもちろん、会社やホテルの小さなゴミ箱にセットしてお使いいただけます。使いやすい大きさなので、飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用に使えます。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02容量(L)20縦(cm)60横(cm)52
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2組)
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボ90°タイプTS
  • のぼり用ポール台 樹脂製 20L モノタロウ

    のぼり用ポール台 樹脂製 20L

    モノタロウ(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    定番の注水式ポール台!
    用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)20適合ポール外径(Φmm)22~25材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.2高さ(mm)290内寸法(mm)(差込筒口)Φ34縦(mm)430横(mm)430
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • 三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機

    三波長形直管蛍光ランプ20W形

    オーム電機(29件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    さわやかな明かりで長寿命10000時間。
    電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    299税込329
    1パック(20枚)
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • 除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用 ニイタカ

    除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用

    ニイタカ(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    効果除菌、消臭質量(g)10アズワン品番64-8393-01
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ディープソケット (6角) KTC

    ディープソケット (6角)

    KTC(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
  • 単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    単式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(67件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • レバッチファイル コクヨ

    レバッチファイル

    コクヨ(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1冊
    当日出荷
    チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
    用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1袋(1本)
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
...