カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「l2020s」の検索結果

カットフィルター
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入
橋本クロス¥2,198税込¥2,4181セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個17日以内出荷単動・片ロッド、オートスイッチ無 ・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
スミポリゴン 角シャンク用ホルダ
住友電工ハードメタル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様アダプタ型名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZレンチLH050適合セットスクリューBTD1012FIG1
トランスファーピペット 3.0ml 202-20Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥40,980税込¥45,0781セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3759-49
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(10個)8日以内出荷規格M3X10図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.19、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ナベコネジ(+)_No.63、BSM-1070SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.21、BSA-420JEWG G-3 延長ノズル左部品_No.26、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.28、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)_No.63、BSA-420S 延長ノズル部品_No.28、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.11、MD6000 センサ部品_No.15、BSA-420JWG G-3 延長ノズル 右部品_No.26、BSA-420JSG G-3 延長ノズル 右部品_No.26、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.26、MSC1-104L コントロールボックスなど
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(10個)8日以内出荷規格M5X10図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.18、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.21、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.65、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.65、MS755DR6SF-K(13) カバークミタテ部品_No.19、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS753DR6S-3K カバー組立部品_No.18、MSA655DR4S-K(11.5) カバークミタテ部品_No.19、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.18など