カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • トラック純正部品(22)
  • バイク純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 測定用品(7)
  • 医療(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2101」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MONOSHOCK SM-R            2012 15187L2101 KTMMONOSHOCK SM-R 2012 15187L2101KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
クリップ形リード HIOKI(日置電機)クリップ形リードHIOKI(日置電機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
全長(m)1.5アズワン品番64-3414-36
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
AKロック 栃木屋AKロック栃木屋
939税込1,033特価
1個
当日出荷
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器キー番号T210質量(g)39.5回転角度(°)120推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]RoHS指令(10物質対応)対応
セパルアウトインホルダー セキセイセパルアウトインホルダーセキセイ(2件のレビュー)
429税込472
1冊
当日出荷から翌々日出荷
書類をはさみ込むだけ、簡単ファイリング。1つのポケットに数十枚の書類や小冊子もラクラク収納。上からでも横からでも収納で切る両面ポケット構造なので書類の出し入れが簡単。携帯にも便利です。丈夫なポリプロピレン製の表紙が、お客様にお渡しする大切な資料を守ります。
用途研究レポートや資料、企画書などの関連書類をまとめて一冊に収納できます。材質PPポケットあり
アクアタップCL+ クリタックアクアタップCL+クリタック(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチAIRREX(アネスト岩田)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。
用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。トラスコ品番556-5788セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
ガードマンⅡ ラン マサル工業ガードマンⅡ ランマサル工業
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温湿度センサー アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温湿度センサーアズワン
29,700税込32,670
1台
翌々日出荷
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。
仕様子機・長距離無線温湿度センサー 測定精度(温度):±0.5℃ 測定範囲(温度):-30.0~+60.0 ℃ 測定範囲(湿度):0.0 ~ 90.0% 防塵防水保護等級:IP54付属品リチウム電池サイズ108×89×34mm質量(g)130電源リチウム電池アズワン品番4-3120-02無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※
ステンレス鋼(SUS316)製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製フックLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
材質ステンレス鋼(SUS316)材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)種類標準仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし
L型鏡筒 対物2接眼10スタンダード 中央精機L型鏡筒 対物2接眼10スタンダード中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所)ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2MIYOSHI(小西製作所)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1材質(ボール)ステンレスSUS404使用温度(℃)max80 min-20
スライド式LEDルーペGSL21015 ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21015ギガ・セレクション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
プルアップハンドル シブタニプルアップハンドルシブタニ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色)付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット製品質量(g)280キーS200RoHS指令(10物質対応)対応
自動Xステージ 神津精機自動Xステージ神津精機
389,800税込428,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形NTN(エヌティーエヌ)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEELDIJET(ダイジェット工業)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬合金
(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(16) 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(16)三菱ふそう
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
(ML210)BRACKET, CHARGE HOSE 三菱ふそう(ML210)BRACKET, CHARGE HOSE三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(8) 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(8)三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(ML210)PIPE,FUEL RETURN            RH 三菱ふそう(ML210)PIPE,FUEL RETURN RH三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(ML210)PIPE,FUEL MAIN              RH 三菱ふそう(ML210)PIPE,FUEL MAIN RH三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY (6) 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY (6)三菱ふそう
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,R/F 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,R/F三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,FUEL(PIPE-TANK) 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,FUEL(PIPE-TANK)三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,REAR LH 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,REAR LH三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY, AIR TANK 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY, AIR TANK三菱ふそう
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,FRAME CAB 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,FRAME CAB三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,FUEL(FIL-PIPE) 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,FUEL(FIL-PIPE)三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR三菱ふそう
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
(ML210)BRACKET, GUIDE 三菱ふそう(ML210)BRACKET, GUIDE三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(10) 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(10)三菱ふそう
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY(6) 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY(6)三菱ふそう
699税込769
1個
5日以内出荷
(ML210)BRKT,FUEL PIPE 三菱ふそう(ML210)BRKT,FUEL PIPE三菱ふそう
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(ML210)CONNECTOR 三菱ふそう(ML210)CONNECTOR三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY FRAME RH 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY FRAME RH三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(ML210)BRKT ASSY,FUEL PIPE 三菱ふそう(ML210)BRKT ASSY,FUEL PIPE三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
チュニック VeriellaチュニックVeriella
6,798税込7,478
1枚
7日以内出荷
接客のプロフェッショナルのために作られた特別なチュニック。ホワイトをアクセントにしたシンプルで飽きのこないデザイン。片脇のファスナーで着脱がしやすく、片方の肩をスナップボタンにすることで、頭のとうりをよくしました。背中にはボックスプリーツ、ストレッチ生地の使用により動きやすいショート丈チュニック。
仕様サイドファスナー、肩ボタン、胸ポケット、背中ボックスプリーツ機能制電素材ポリエステル100%