カテゴリ

  • 制御機器(74)
  • トラック純正部品(22)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 医療(5)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2101」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップ形リード HIOKI(日置電機)

    クリップ形リード

    HIOKI(日置電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    全長(m)1.5アズワン品番64-3414-36
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • セパルアウトインホルダー セキセイ

    セパルアウトインホルダー

    セキセイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    書類をはさみ込むだけ、簡単ファイリング。1つのポケットに数十枚の書類や小冊子もラクラク収納。上からでも横からでも収納で切る両面ポケット構造なので書類の出し入れが簡単。携帯にも便利です。丈夫なポリプロピレン製の表紙が、お客様にお渡しする大切な資料を守ります。
    用途研究レポートや資料、企画書などの関連書類をまとめて一冊に収納できます。材質PPポケットあり
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • アクアタップCL+ クリタック

    アクアタップCL+

    クリタック(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
  • インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    インパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。
    用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。トラスコ品番556-5788セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
  • ガードマンⅡ ラン マサル工業

    ガードマンⅡ ラン

    マサル工業
    429税込472
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
    用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
  • 超硬ロングエンドミル 協和精工

    超硬ロングエンドミル

    協和精工
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • ステンレス鋼(SUS316)製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
  • L型鏡筒 対物2接眼10スタンダード 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所)

    ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
  • スライド式LEDルーペGSL21015 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21015

    ギガ・セレクション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
    寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    389,800税込428,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • プルアップハンドル シブタニ

    プルアップハンドル

    シブタニ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
    用途分電盤・配電盤、制御盤など付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色)製品質量(g)280キーS200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL

    DIJET(ダイジェット工業)
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • 座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト ディーエーピーネットワーク

    座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト

    ディーエーピーネットワーク
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    長時間座っても快適!体圧を分散するハニカム構造でお尻への負担を軽減するクッションです。通気性の高い設計でムレにくく、デスクワークや車の運転、在宅作業にも最適です。やわらかすぎずしっかり支えるTPE素材で安定した座り心地を実現。コンパクトサイズで持ち運びやすく、どこでも快適空間に。カバー付きでお手入れも簡単、毎日の座り疲れ対策におすすめです。
    用途長時間のデスクワーク・車運転・在宅作業時の座り疲れ軽減に。セット内容本体×1、カバー×1寸法(mm)310×260×25質量(g)400構造ハニカム構造クッション
  • (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(16) 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(16)

    三菱ふそう
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)BRACKET, CHARGE HOSE 三菱ふそう

    (ML210)BRACKET, CHARGE HOSE

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(8) 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(8)

    三菱ふそう
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)PIPE,FUEL RETURN            RH 三菱ふそう

    (ML210)PIPE,FUEL RETURN RH

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)PIPE,FUEL MAIN              RH 三菱ふそう

    (ML210)PIPE,FUEL MAIN RH

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY (6) 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY (6)

    三菱ふそう
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY,R/F 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,R/F

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY,FUEL(PIPE-TANK) 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,FUEL(PIPE-TANK)

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY,REAR LH 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,REAR LH

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY, AIR TANK 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY, AIR TANK

    三菱ふそう
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 YCL2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 YCL2

    ヤマト(切削工具)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    材質EM10刃数2
  • (ML210)TUBE ASSY,FRAME CAB 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,FRAME CAB

    三菱ふそう
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY,FUEL(FIL-PIPE) 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,FUEL(FIL-PIPE)

    三菱ふそう
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR

    三菱ふそう
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)BRACKET, GUIDE 三菱ふそう

    (ML210)BRACKET, GUIDE

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(10) 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR(10)

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY(6) 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY(6)

    三菱ふそう
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)BRKT,FUEL PIPE 三菱ふそう

    (ML210)BRKT,FUEL PIPE

    三菱ふそう
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)CONNECTOR 三菱ふそう

    (ML210)CONNECTOR

    三菱ふそう
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY FRAME RH 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY FRAME RH

    三菱ふそう
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR 三菱ふそう

    (ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR

    三菱ふそう
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)BRKT ASSY,FUEL PIPE 三菱ふそう

    (ML210)BRKT ASSY,FUEL PIPE

    三菱ふそう
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • カナロック KPL210形 KANA(片山チエン)

    カナロック KPL210形

    KANA(片山チエン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    シャフト・ボス締結用部品です。
    用途シャフト・ボス締結用。トラスコ品番365-2252材質機械構造用炭素鋼外径(mm)49内径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応