座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト

座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト - ディーエーピーネットワーク座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト - ディーエーピーネットワーク座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト - ディーエーピーネットワーク

長時間座っても快適!体圧を分散するハニカム構造でお尻への負担を軽減するクッションです。通気性の高い設計でムレにくく、デスクワークや車の運転、在宅作業にも最適です。やわらかすぎずしっかり支えるTPE素材で安定した座り心地を実現。コンパクトサイズで持ち運びやすく、どこでも快適空間に。カバー付きでお手入れも簡単、毎日の座り疲れ対策におすすめです。

用途
長時間のデスクワーク・車運転・在宅作業時の座り疲れ軽減に。
セット内容
本体×1、カバー×1
寸法(mm)
310×260×25
質量(g)
400
構造
ハニカム構造クッション
内容量
1個
注意
※長時間連続使用や過度な荷重は変形の原因となるため平らな場所でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800266DL-210120
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする