カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 測定用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2102」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    全長(m)1.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ヘッドライト センサー付 モノタロウ

    ヘッドライト センサー付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
  • 自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手メン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    L230用のホース側ツギテ
    材質黄銅呼び13用
  • 自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手メン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    L230用のホース側ツギテ
    材質黄銅呼び20用
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • ステンレス鋼(SUS316)製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
  • ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所)

    ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
  • フェライト磁石 キャップマグネット 角型 マグエバー

    フェライト磁石 キャップマグネット 角型

    マグエバー
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型鏡筒 対物2接眼10クロス 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • 100LEDソーラーセンサーライト ブラック ディーエーピーネットワーク

    100LEDソーラーセンサーライト ブラック

    ディーエーピーネットワーク
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    配線・電池不要で設置できるソーラー充電式センサーライト。電気代0円で経済的に使えます。夜間は人感センサーが反応して自動点灯・消灯し、防犯対策にも最適。IP44の防水仕様で雨に強く、玄関・庭・ベランダなど屋外でも安心して使用可能。コンパクトで取り付けも簡単です。
    用途玄関や庭、ベランダなど屋外の照明に。防犯灯や安全灯として夜間の見守りに。配線不要で手軽な外灯設置に。ブラック質量(g)137電源ソーラー充電設置方法ネジ固定充電時間(時間)約24明るさ(Lm)約200使用時間(時間)約3防水保護等級IP44センサー感知範囲約3m/約150度
  • エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数2表面処理ノンコート
  • ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • 先ピン HIOKI(日置電機)

    先ピン

    HIOKI(日置電機)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    用途ピン形リード9770, L2102の先端交換用(1本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 2刃 YCL2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 YCL2

    ヤマト(切削工具)
    9,498税込10,448
    1本
    6日以内出荷
    材質EM10刃数2
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子

    VISHAY
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式シャーシーマウント
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • Lamoe ノブ 専用座金付(DT33~40) UNION(ユニオン)

    Lamoe ノブ 専用座金付(DT33~40)

    UNION(ユニオン)
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
    仕様ドアノブ+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)寸法(mm)60×60×53材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    6,325税込6,958
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2)

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2
  • ピンヘッダー(ピン) PSL-210204-00(H=2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSL-210204-00(H=2)

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2
  • MAL210262472E3 VISHAY

    MAL210262472E3

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルゲ-ジ 三菱

    オイルゲ-ジ

    三菱
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    12,980税込14,278
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    樹脂部:黒寸法H(mm)2表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 保護板 リヒトラブ

    保護板

    リヒトラブ(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10枚)
    当日出荷
    1017・1012・2101S・2102L・P-2005用
    寸法Φ25mm
  • ゼロアジャストボード HIOKI(日置電機)

    ゼロアジャストボード

    HIOKI(日置電機)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    用途L2100, L2110, L2020, 9465-10, 9772用RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 ボール形G95 ELPA

    LED電球 ボール形G95

    ELPA(1件のレビュー)
    1,139税込1,253
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)95電球形状ボール形寿命40000時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 本革 スクエア ミニショルダーバッグ トップハウス

    本革 スクエア ミニショルダーバッグ

    トップハウス
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    <インフルエンサー×DEVICE コラボアイテム>。インフルエンサー監修!。大人気のミニバッグに本革ver.が登場!!!。ミニマリストが増加している昨今。大きなバッグは必要ないという方へ。提案したいミニショルダー ショルダーバッグ!。デザイン。どんなコーディネートにもマッチするような。シンプルなバッグというご要望に応え、。ワンポイントにシルバーパーツを加え。スタイリッシュさを追求したアイテム!。ショルダーはキレイめな印象になるよう、。特殊なショルダーパーツを使用!。スペック。トレンドのコンパクトなスクエア型!。スマホや、ミニウォレットなど。最小限の荷物が収納できるサイズ感!。ショルダーパーツは長さ調節可能で。前でも斜めでもその日の気分で!。素材感。大人気のPU素材のバッグを。さらにグレードアップし、。上質な本革を使用!。シボ感のあるレザーは傷もつきにくく。とても高いクオリティを実現!。着用感。シンプルなデザインなので、。ユニセックスで使えて、。様々なコーデに対応可能!。旅行やレジャー、ビジネスでも。あらゆるシーンで大活躍間違いなし!。普段使いはもちろんのこと、。ビジネスシーンでも対応可能!。ドレスからカジュアル、。メンズからレディース、。様々な場面で大活躍のミニショルダーバッグ!
    用途【インフルエンサー ユウ コラボバッグシリーズ】。<第一弾>。・Rename スクエア ショルダーバッグ ミニショルダー RSG20025。<第二弾>。・Rename リングジップ ボディショルダーバッグ RSG20033。<第三弾>。・Rename レザータッチ スクエア ショルダーバッグ RSG20125。<第四弾>。・Rename スクエア プラス ショルダーバッグ Lサイズ RSG21028。<第五弾>。・Rename 本革 スクエア ミニショルダーバッグ RSL21058。<第六弾>。・Rename ナイロン オリジナルロゴ バックパック RRN21069
  • スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン

    スクラブ レディス 半袖

    住商モンブラン
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのスクラブ サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、シャープなVネックのスタンドカラー
    混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス
  • ディスプレイボックス2L用(黒) ヤマニパッケージ

    ディスプレイボックス2L用(黒)

    ヤマニパッケージ
    19,980税込21,978
    1ケース(40枚)
    5日以内出荷
    フルーツ陳列に使用する段ボール什器です。L-2021~2025の2L2ケ用トレーが10ケ陳列できます。(2L2ケ用トレーが横に5ケ2段並ぶ)。L-2034~2036,2089の2Fトレーが6ケ陳列できます(2Fトレーが横に3ケ2段並ぶ)。
    仕様本体・仕切種別果物・フルーツ寸法(mm)400×575×65(外寸:420×590×65)質量(g)19.8構成部品2
  • MAL213817102E3 VISHAY

    MAL213817102E3

    VISHAY
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    直径(Φmm)15取付方式スルーホールシリーズ138 AML定格電圧(V)DC40長さL(mm)30構造アルミ電解定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装方法アキシアル動作温度範囲(℃)-40~+105等価直列抵抗(mΩ)170リーク電流(μA)84リップル電流(A)970静電容量(μF)1000
  • Amphenol 202102 BNCコネクタ コネクタタイプ:N 真鍮 AMPHENOL

    Amphenol 202102 BNCコネクタ コネクタタイプ:N 真鍮

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL215942102E3 VISHAY

    MAL215942102E3

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL214658102E3 VISHAY

    MAL214658102E3

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ

    椿本チエイン
    299税込329
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300

    椿本チエイン
    4,998税込5,498
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)16ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
  • キャップ HIOKI(日置電機)

    キャップ

    HIOKI(日置電機)
    209税込230
    1個
    14日以内出荷
    ピン形リード用 先端キャップ(1個)
    対応製品9465-10、9770、9771、9772、L2020、L2100、L2102、L2103、RM9010-02