カテゴリ

  • 自動車補修部品(37)
    • エアフィルター(4)
  • カー用品(37)
    • スポーツサスペンション/剛性バー(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(711)
  • メカニカル部品(138)
  • 切削工具(50)
  • トラック純正部品(42)
  • 測定用品(40)
  • 農業機械(37)
  • 作業工具(37)
  • 機構部品(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 厨房用品(24)
  • 建築金物(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 保管用品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 照明(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 介護用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 手袋(4)
  • 事務用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「l275」の検索結果

関連キーワード
1,525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (L275) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (L275)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
RG ダウンサス ミラ L275S RG(レーシングギア)RG ダウンサス ミラ L275SRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
L275S/285S ダイハツ ミラカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイL275S/285S ダイハツ ミラカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーククリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
スモークグリーン購入法適合
L275S/285S ダイハツ ミラカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイL275S/285S ダイハツ ミラカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーククリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
レッドグリーン購入法適合
L275S/285S ダイハツ ミラカスタム LEDハイマウントストップランプ クリアー クリスタルアイL275S/285S ダイハツ ミラカスタム LEDハイマウントストップランプ クリアークリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイL275S/285S ダイハツ ミラカスタム用LEDハイマウントストップランプ高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載保安基準適合Eマーク取得済み配線付き安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き【カラー】レッド、スモーク、クリアーの3色【適合車種】L275S/285S ダイハツ ミラカスタムリアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
クリアグリーン購入法適合
SPOKE(L275) ホンダSPOKE(L275)ホンダ
339税込373
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプINAX(LIXIL)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
寸法(mm)690×370容量(L)5仕様ハイパーキラミック
ブルーシート ウルトラライトタイプ モノタロウブルーシート ウルトラライトタイプモノタロウ(44件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(5枚)
当日出荷
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。ハトメ内径(mm)12材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプブルー厚さ#1000相当ハトメアルミハトメ
普通目ますぶた イズミ普通目ますぶたイズミ(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
(13687)ホース,L:275 スズキ(13687)ホース,L:275スズキ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
4,798税込5,278
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ベントラジオペンチ ロングタイプ tradベントラジオペンチ ロングタイプtrad(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。全長(mm)275材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
[L/275mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双 エスコ[L/275mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双エスコ
4,100税込4,510
1袋(10双)
翌日出荷
材質ポリエステルPUラミネート厚さ(mm)0.35全長(mm)275サイズL質量(g)16アズワン品番64-7840-53入数10双
バニーグレードチモシー 1kg minimal LANDバニーグレードチモシー 1kgminimal LAND(1件のレビュー)
839税込923
1袋(1kg)
5日以内出荷
1番刈りシングルプレスの最高級チモシーの中から、うさぎのために厳選。たっぷり大容量パック。
対象動物うさぎ全般
中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプサカエ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)300
強力ライト スマイルキッズ強力ライトスマイルキッズ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
防災の定番の懐中電灯。
使用電池単1形乾電池4個(テスト用電池付属)材質本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂寸法(mm)195×Φ115×130質量(g)220防水性非防水連続点灯時間(時間)約20
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905ミドリ安全(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1足
当日出荷から9日以内出荷
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
超軽量L-601 ミドリ安全超軽量L-601ミドリ安全(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷から9日以内出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
中軽量棚ML型250kg グリーン色 単体タイプ サカエ中軽量棚ML型250kg グリーン色 単体タイプサカエ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーンタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)40グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電ミドリ安全
16,980税込18,678
1足
当日出荷
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
強力ライト AHL-2750シリーズ 旭電機化成強力ライト AHL-2750シリーズ旭電機化成
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防災の定番の懐中電灯を日本製に。電池なし。
アズワン品番63-4063-82
屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15 ミドリ安全屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15ミドリ安全(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から9日以内出荷
特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底意匠のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底構造のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。
ブラック/ブルー足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種 認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)365(26.0cm)機能屈曲性材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L ミドリ安全安全靴 (紳士靴タイプ) WK300Lミドリ安全(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1足
当日出荷から9日以内出荷
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。小石や砂を運びにくいフラットソールです。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)370(26.0cm)機能クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TL(軽荷重) TL27-50 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL27-50東京発条製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)49.06自由長(mm)50外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL27-55 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL27-55東京発条製作所
539税込593
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)44.6自由長(mm)55外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)荷車用タイヤ ULBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
タイヤタイプチューブタイプ
サラダボール(ハーモニー<アイボリー>) スリーラインサラダボール(ハーモニー<アイボリー>)スリーライン
619税込681
1個
4日以内出荷
おいしさを美しく奏でるハーモニー。シンプルなレリーフとデザインが、料理のおいしさを格調高く演出します。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)149×126×49対応食器洗浄機、消毒保管庫
エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2GBELEIKO(栄工舎)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2表面処理ノンコート
中軽量棚ML型連結250kg グリーン色 サカエ中軽量棚ML型連結250kg グリーン色サカエ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)40グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)250
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100Cミドリ安全(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1足
当日出荷から9日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-275BS~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-275BS~)SMC
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)275磁石保持力(L) タイプLアジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)ポートねじの種類(-) Rc
POSレール 河淳POSレール河淳
469税込516
1本
5日以内出荷
材質(本体)PET+エラストマー
中量棚(グリーン) NL型連結300kg サカエ中量棚(グリーン) NL型連結300kgサカエ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
サラダボール(ハーモニー<ローズ>) スリーラインサラダボール(ハーモニー<ローズ>)スリーライン
719税込791
1個
5日以内出荷
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)149×126×49対応食器洗浄機、消毒保管庫
安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全安全靴 (紳士靴タイプ) WK310Lミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から9日以内出荷
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。小石や砂を運びにくいフラットソールです。
形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)370(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
関連キーワード
...
k275特集
  • おすすめ人気ランキング
  • k275