カテゴリ

  • 自動車純正部品(630)
  • 切削工具(203)
  • 配管・水廻り設備部材(194)
  • 作業工具(192)
  • ねじ・ボルト・釘(150)
  • 機構部品(134)
  • メカニカル部品(124)
  • 物流用品(82)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 厨房用品(59)
  • 保管用品(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • テープ(37)
  • 事務用品(35)
  • 建築金物(30)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定用品(25)
  • 制御機器(24)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 電動工具(21)
  • 電気材料(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 作業服(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 研磨材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 家電(12)
  • 清掃用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 農業機械(10)
  • 日用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • マスク(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • オフィス家具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)

「l28」の検索結果

2,514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL28

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
  • FLOOR MAT (L028) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (L028)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート (L028) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (L028)

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • 大型ローレットつまみ(首下L28・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L28・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    581税込639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器ねじの呼びM8材質(本体)ユリア樹脂(UF)材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)取付長(mm)23取付部おねじ種類丸形表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N

    ニッセイ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L ニッセイ

    ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L

    ニッセイ
    21,980税込24,178特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
  • ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • New Balance Portland New Balance(ニューバランス)

    New Balance Portland

    New Balance(ニューバランス)(5件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
    形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • スプリング(L) リヤー コイル (G1) G14L-28-011A MAZDA(マツダ)

    スプリング(L) リヤー コイル (G1) G14L-28-011A

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • フェラル 三桂製作所

    フェラル

    三桂製作所(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケイフレックスの端末を保護します。
    用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
  • レバッチファイル コクヨ

    レバッチファイル

    コクヨ(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊
    当日出荷
    チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
    用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    9,798税込10,778特価
    1袋(1本)
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    218税込240
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 業務用極厚ポリ袋 ジャパックス

    業務用極厚ポリ袋

    ジャパックス(69件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ

    ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42販売区分業務用
  • 普通目ますぶた イズミ

    普通目ますぶた

    イズミ(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
    種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • ディープソケット(6角) KTC

    ディープソケット(6角)

    KTC(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
  • 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V

    マキタ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25
  • J管エルボ 未来工業

    J管エルボ

    未来工業(4件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
    材質PVC形状エルボ90°
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    157税込173
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ロックナット(鋼板製) 外山電気

    ロックナット(鋼板製)

    外山電気(2件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • コンテナ(28L) エスコ

    コンテナ(28L)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • セパル マグラック A4タテ セキセイ

    セパル マグラック A4タテ

    セキセイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。
    用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚クリア材質(本体)再生PP1.0mm厚規格A4タテ型本体外形寸法(mm)縦×横×幅:335×242×24耐荷重(g)約500収容数(適正)コピー用紙約100枚ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:215×240×18
  • カラー リヤ アクスル L=28 92027-1810 Kawasaki

    カラー リヤ アクスル L=28 92027-1810

    Kawasaki(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    529税込582特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    67税込74特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流18V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流18V

    マキタ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)オリーブ高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ

    フジトク(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • パンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm ツジトミ

    パンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm

    ツジトミ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
    幅(mm)910厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • スナップロック 正峰工業

    スナップロック

    正峰工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
  • 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V

    マキタ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20集塵容量(L)0.5集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.5
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
...