カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l293」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(139件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフィット手袋 指先コート TRUSCOウレタンフィット手袋 指先コートTRUSCO(3件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 指先のみウレタン樹脂コートを施し、フィット感を損なわずまたすべり止め効果に優れます。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。ホワイト材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能通気性コーティング指先コート左右区別左右兼用
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋
979税込1,077
1個
当日出荷
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ隅金 平横 WAKI(和気産業)ユニクロ隅金 平横WAKI(和気産業)
229税込252
1セット(4枚)
翌々日出荷
サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質クローム
果林の詩 ヤマニパッケージ果林の詩ヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(40枚)
5日以内出荷
果実用PSPトレー3kgがそのまま入ります。ナチュラル素材+墨文字・イラストで落ち着きのあるギフト箱
仕様フタ・身適合果実PSPトレー3kg種別果物・フルーツ寸法(mm)368×268×95質量(g)24.8構成部品2
スライドクッション 丸キャップ 光スライドクッション 丸キャップ
579税込637
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂張地フッ素樹脂
六角軸付ツイストブラシ エスコ六角軸付ツイストブラシエスコ
805税込886
1本
翌日出荷
電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.13
丸型レバーハンドル UL2930 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL2930UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ145×50×75仕上除電ABSグレー+アルミ ユニフロストシルバー機能抗菌性 除電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
丸型レバーハンドル UL2930 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL2930UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ145×50×75仕上除電ABSブラック+アルミ ユニフロストブラック機能抗菌性 除電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDCSTMicro
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.5 V幅 = 7.6mm負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
HPE X190 25G SFP28 LC SR 100m MM Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X190 25G SFP28 LC SR 100m MM TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
エンドミル 超硬S 2刃 YCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 2刃 YCL2ヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
刃数2材質EM10
直管LED40形3800LM系電球色 Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系電球色Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
電波/知育掛時計 Storumanストゥールマン インターフォルム電波/知育掛時計 Storumanストゥールマンインターフォルム
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
時計の読み方を学べる知育時計としてもご使用いただけるウォールクロック。 たくさんの数字を配置しながらもスッキリとして見やすい文字盤、遊び心のあるカラフルな針、窓のついた短針などお子様が楽しく学べるのはもちろんのこと、木目の美しさが際立つ組木のフレームを採用し、大人もグッとくるこなれたデザインです。 秒針の動きが分かりやすいステップムーブメントです。
表示方式アナログ奥行(mm)4.5質量(kg)0.9材質木・ガラス・プラスチック・MDFタイプ電波ステップムーブメント電池単3乾電池(付属)付属品壁掛用木ネジ直径(Φcm)30
直管ランプシステム40高出力 東芝ライテック直管ランプシステム40高出力東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HDBaseT 3.0対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m) ATENHDBaseT 3.0対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)ATEN
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。
STMicroelectronics モータドライバIC STMicroSTMicroelectronics モータドライバICSTMicro
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,398税込3,738
1個(300g)ほか
5日以内出荷
オペル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーオペルコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
528x293x123mm/13.9L コンテナ エスコ528x293x123mm/13.9L コンテナエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
スタッキングエスコ品番EA506AD-24A材質PP寸法(mm)528×293×123フタなしコンテナ種類メッシュ
ECO293 デッキブラシスーパーワイドL アズマ工業ECO293 デッキブラシスーパーワイドLアズマ工業
6,398税込7,038
1本
11日以内出荷
広い面積を一機にお掃除できるワイドなデッキブラシ
用途コンクリート・タイルの汚れ落としにトラスコ品番411-8265材質ブラシ:塩化ビニルニル樹脂、柄:木長さ(mm)1360幅(mm)620
高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 サイレントケルヒャー(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
欠品中
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズルイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303モーター出力(kW)1.25最高圧力(MPa)10電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)防水性IPX5給水温度(℃)40
手指消毒用アルコール Nスター ニイタカ手指消毒用アルコール Nスターニイタカ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(5L)
当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。効果消毒エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
24ミリ充電式ハンマドリル マキタ24ミリ充電式ハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3αミドリ安全(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293 ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293ユアサグローブ(トンボレスキュー)
12,980税込14,278
1双
当日出荷から12日以内出荷
消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。
用途消化・災害救助全長(cm)28.8±2材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm中指長(cm)10.7±1
オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」 多言語対応オンスクエア
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から4日以内出荷
多言語仕様だから、最近多発している外人犯罪にも効果大!日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応!店舗や工場などの天井から吊下げるだけで防犯効果アップ!防犯意識の高さをアピールし、強盗や万引犯の犯行意欲を減退させます!薄くて丈夫なABS製だから屋内・屋外どちらでも設置できコスト面でもグッド!UVカット塗料印刷で色あせしにくいから窓際や屋外設置OK!柔らかく割れにくい耐久性に優れたABS製プレートタイプ!安心の角丸加工だから、もしもの落下でもケガをしにくい!標準で吊下げ用の設置穴付だから設置もとっても簡単!加工も接着もしやすいので追加穴あけや壁面設置も可能!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!文字内容防犯カメラ作動中(※両面)材質ABS表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
24ミリ充電式ハンマドリル マキタ24ミリ充電式ハンマドリルマキタ
46,980税込51,678
1台
欠品中
ブラシレスモーター+優れたバランス クラスを超えたスピード&作業量
用途コンクリート穴あけ専用仕様集じんシステムDX01付、ハツリ可能、ビット別売付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)4.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65関連資料(3.2MB)振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3αミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付) ParkerTAIYOエルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)ParkerTAIYO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)