カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「l293d」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDCSTMicro
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.5 V幅 = 7.6mm負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC STMicroSTMicroelectronics モータドライバICSTMicro
7,198税込7,918
1袋(5個)
7日以内出荷
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz/オーディオ入力と併用可能)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり 「140mm」●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R30o/L30o」●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き346-486/縦置き505-578mm×幅 横置き490/縦置き293mm×奥行191mm●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o/L90o」●応答速度(G to G):14ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPSサイズ21.5型ピッチ約0.249mm消費電力(W)最大22W 通常13W 省エネ9W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)3.4kg入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)22Wコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり 「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
Arduino Starter Kit(日本語版) ArduinoArduino Starter Kit(日本語版)Arduino
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。 [用意されているプロジェクト] 基本の入門編 宇宙船のコントロールパネルをデザインする あなたの興奮度合いを測る 光を入力とするランプで好きな色を作る 自分の状態を周囲に知らせる 手を振って演奏する楽器を作る キーボードで音楽を奏で、音を出す 働きすぎを防ぐ光る砂時計 あなたの頭を回転させるカラーホイール 逆再生が可能なメカニカルアニメーション あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー 秘密のコードをタップしてドアを開けよう 触ると反応するランプ Arduinoからパソコンをコントロールしよう すべてのデバイスのマスターコントロールを作る
セット内容プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5
マグネットリフター MAXXシリーズ テクマグジャパンマグネットリフター MAXXシリーズテクマグジャパン
699,800税込769,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター 簡単操作で強力な吊上げ力 鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍! 吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
フェネットサンドボナペティ袋 ブルーNo.202(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売フェネットサンドボナペティ袋 ブルーNo.202(100枚入)大阪ポリヱチレン販売
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
耐油紙の袋に中身の見える窓を付けた袋です。窓部分には透明度の高いOPPを使用。カスクートサンドなどにぴったりな袋です。耐油紙なので油の強いものでも安心してご利用できます。また、余分な油分を吸収し、蒸気を逃がして水分によるベタつきを抑えてくれます。
材質耐油紙寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×70×293
SカンSAO 水本機械製作所SカンSAO水本機械製作所
549税込604
1個
8日以内出荷
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。