カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「l3000-8-w」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ(セレックス) CKDルブリケータ(セレックス)CKD(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,175税込4,593
1個
当日出荷から18日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
12,850税込14,135特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
4,900税込5,390
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
スマートブロックPCR Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックPCREppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :3.8 深さ(mm) :8.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):3000 リッド:有 サーモトップ:有 リッド使用時の最大混合速度は2000rpm 384ウェルPCRプレート用 リッド付きアズワン品番61-0165-37
Rigid 間接照明 コイズミ(小泉成器)Rigid 間接照明コイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
規格ARAG45511107部品名称ボールコツク関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB)図解NoBSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ドレンコック部品_No.2、BSM-1670SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P111シユB関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.42MB) 展開図24(1.42MB) 展開図25(1.42MB) 展開図26(1.42MB) 展開図27(1.42MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(0.74MB)図解NoBSA-662 1062シリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.4、BSM-1040SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.8、BSM-630SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.7、BSM-830L 2002ネン 油圧バルブ部品_No.4、BSM-1020L-D デンジバルブ部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.4、BSM-1100L デンジバルブ部品_No.4、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.8、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 Oリング_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.7、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 油圧バルブ部品_No.10、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.25など
Oリング ARAG BIGM(丸山製作所)Oリング ARAGBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
備考※2011年7月~部品名称Oリング ARAG関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.32MB)図解NoBSM-1550L-22AU ストレーナボックス部品_No.Oリング ARAG、BSM-1050SLT-16SA3U ストレーナボックス部品_No.26、BSM-1050SLT-20LA3U ストレーナボックス部品_No.26、BSM-1265SLT ストレーナボックス部品_No.11、BSM-1540SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1670LT-HD 給水ストレーナ部品_No.25、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.Oリング ARAG、BSM-1065SLT ストレーナボックス部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.22など
エルボナカシン BIGM(丸山製作所)エルボナカシンBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格ARAG116750部品名称エルボナカシン関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.47MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.37MB)図解NoVSA120-11 給水ポンプ・給水口部品_No.26、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.36、BSM-1300L-2 薬液配管1部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.3、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.77、VSM110-15 薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1510L 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.3、VSA120-11 薬液配管部品_No.3、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.8、VSM110-15S 薬液配管部品_No.8、BSM-1110L 薬液配管部品_No.3、SSA-V1000 薬液配管部品_No.9、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.3、BSM-1310L 薬液配管部品_No.3、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.77、VSM110-15K 薬液配管部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.36、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.3、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.3
Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
299,800税込329,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Core i5-8365UEセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T