カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(860)
  • FA担当者のオススメ新商品(297)
  • 空調・照明・電設資材(152)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 切削工具(39)
  • 農業機械(36)
  • 制御機器(25)
  • 建築金物(24)
  • 溶接用品(16)
  • 作業服(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • バイク部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 日用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l4000」の検索結果

関連キーワード
1,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    825税込908
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm TOSTEM(LIXIL)

    手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm

    TOSTEM(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1箱
    7日以内出荷
    下地となる合板がない壁でも、手すりを取付けできる補強部材です。取付け可能手すり:手すりラウンドタイプ、手すりスクエアタイプ(。手すりラウンドタイプの入隅ブラケット、平面角度変更ブラケットは取付けできません。)。【手すりラウンドタイプ 取付けの場合】。端部。突出しエンドブラケットを使用します。(。エンドブラケットは取付けできません。)。出隅部 。連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。入隅部。連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。(。入隅ブラケットは取付けできません)。【手すりスクエアタイプ 取付けの場合】。端部。写真はエンドブラケットを使用。 出隅部。出隅部は連続しない納まりとなります。入隅部 。入隅部は連続しない納まりとなります。
    材質ゴム集成材サイズ厚さ24mm L4000mm
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(15冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • 家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
    材質ポリアミドホワイト種類家具用後付ダンパー
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-4000 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-4000

    サンペルカ
    7,998税込8,798
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)40見掛密度(kg/m3)25
  • 紅白ロープ 馬印

    紅白ロープ

    馬印
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    入園・入学・卒業式。各種イベントに
  • 記録紙 エスペック

    記録紙

    エスペック(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1組(3巻)
    当日出荷から31日以内出荷
  • センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型ドグブラケット

    岩田製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能
    付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
  • VPWパイプ 水道管 4000L セキスイ

    VPWパイプ 水道管 4000L

    セキスイ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742
  • エスロン ACドレンパイプ 4000L セキスイ

    エスロン ACドレンパイプ 4000L

    セキスイ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)4000長さ(m)4
  • 東芝センサー付きLEDランタン 東芝

    東芝センサー付きLEDランタン

    東芝
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
    用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ハンドスィーパーSD テラモト

    ハンドスィーパーSD

    テラモト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    油性吸着材使用しています。ハンディータイプです。
    用途インテリア等のほこり取りトラスコ品番781-7428材質ハンドル:ポリプロピレン、糸:綿・スフ混繰り返し・詰め替え対応
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ管種HT-VP
  • スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP サトーパーツ

    スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP

    サトーパーツ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
  • 内径溝入れ加工用チップ 京セラ

    内径溝入れ加工用チップ

    京セラ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • LED建築化L900 4000K Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L900 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3450グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P” FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”

    FENIX(フェニックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    トラスコ品番337-3316全長(mm)76容量4000呼称21700型充電電圧(V)上限3.6外径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • スクリューレス端子台 SL-4000-AJ サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4000-AJ

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-ASのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    899税込989
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
  • 内径溝入れ加工用チップ GE R/L 京セラ

    内径溝入れ加工用チップ GE R/L

    京セラ
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
    用途内径溝入れ加工用。
  • M型加熱器用火口 中圧式 小池酸素工業

    M型加熱器用火口 中圧式

    小池酸素工業
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    M型加熱器用火口
    使用ガスLPG
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • Blackbox Plus 4TB HDD Glyph

    Blackbox Plus 4TB HDD

    Glyph
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    GLYPHブランド 外付けHDD。
    容量(TB)4
  • 外径溝入れ加工用チップ GBA43 京セラ

    外径溝入れ加工用チップ GBA43

    京セラ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途溝入れ加工用。
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-ASHのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • リニア32 L600 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L600 4000K PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
  • リニア32 L1200 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L1200 4000K PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
  • リニア32 L350 4000K 非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L350 4000K 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
  • リニア32 L900 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L900 4000K PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • リニア70 L1200 4000K 非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア70 L1200 4000K 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
関連キーワード
...