カテゴリ

  • オフィス家具(194)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • 測定用品(40)
  • メカニカル部品(34)
  • バイク部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 制御機器(17)
  • 厨房用品(17)
  • 建築金物(14)
  • 医療(12)
  • 清掃用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 作業工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 日用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l400w」の検索結果

687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモークマシン(フォグマシン) ケニス

    スモークマシン(フォグマシン)

    ケニス
    8,798税込9,678
    1台ほか
    当日出荷
    人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
    寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
  • マグネシウムプランター Old Basket(オールドバスケット) 住まいスタイル

    マグネシウムプランター Old Basket(オールドバスケット)

    住まいスタイル
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    お庭にイングリッシュガーデンの成熟感を。。庭の片隅で時を経て風化したような、レトロな味わいのプランターです。見ても、触れても、持ち上げても、まるで石の素材感。重みがあるので、風で倒されることもありません。。あまり日本では見ないデザインと風合いは、 海外から取り寄せたアンティーク雑貨のよう。買ってきた苗や、花束をポンッと入れるだけで様になります。主張しすぎないカラーなので、意外に使い勝手はいいですよ。絵本から抜け出たような、ノスタルジックな魅力のあるプランターは、ガーデンオブジェのように飾ったり、室内で小物入れにしてもおしゃれです。
    材質酸化マグネシウムホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約240×約195質量(kg)4.2仕上ステイン塗装
  • 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業

    工業用チャンネルロールブラシ

    野宮産業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
    材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
  • OPPシート(食品用) HEIKO

    OPPシート(食品用)

    HEIKO(28件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1パック(500枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
  • スーパーボックス リングスター

    スーパーボックス

    リングスター(31件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。自動車バンパー素材使用。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。蓋は二重構造でゆがみにくい。 日本製
    タイプ中皿あり
  • 天然クロゴムシート 十川ゴム

    天然クロゴムシート

    十川ゴム(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    天然ゴムを主成分としたシートです。
    用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

    プロトティップ
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 山型ツールボックス プロ用 モノタロウ

    山型ツールボックス プロ用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。 山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。 バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。
    用途工具・小物類の収納・保管に仕様中皿なし材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし板厚(mm)0.7外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)148有効内寸法・高さ(mm)70
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • ウレタンフォーム 波型 テープ付 篠田ゴム

    ウレタンフォーム 波型 テープ付

    篠田ゴム(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
    用途緩衝材、防振材として。材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪車用エアフィルター(汎用タイプ) NTB

    二輪車用エアフィルター(汎用タイプ)

    NTB(79件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
    仕様乾式
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • アルミ 換気扇カバー大型 エムエーパッケージング

    アルミ 換気扇カバー大型

    エムエーパッケージング(3件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    材質アルミ箔・難燃性不織布適合サイズ(Φmm)(換気扇ハネ)300寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)395×400×30
  • 天板反り止め スタックスツールス

    天板反り止め

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
    用途天板・扉・棚の反り止め材質厚さ(mm)3仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ
  • トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック キャブ内スイッチ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
    グリーン購入法適合
  • ウレタンフォーム フラット型 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム フラット型

    WAKI(和気産業)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
    材質ウレタン厚さ(mm)50グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンフォーム波型 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム波型

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
    厚さ(mm)30幅(mm)400長さ(mm)400材質ウレタングレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 愛菜果 関西紙工

    愛菜果

    関西紙工(9件のレビュー)
    239税込263
    1パック(6枚)
    当日出荷
    野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
    耐冷温度(℃)-30
  • クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム)

    クールアームスリーブ PS2000

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方 ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。
    特性UVカット、冷感、吸汗速乾材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×長さL)(mm)105×400
  • シューズケース 巾着袋 ブラック アストロ

    シューズケース 巾着袋 ブラック

    アストロ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    【通気性に優れた不織布製】ホコリなどの汚れからガード。下部も縫製されているので、全方位からのホコリの侵入を防ぎます。
    用途【厚手生地】丈夫【持ち運びに】靴やバッグの持ち運び、入れ替えなどに。材質ポリプロピレンブラック質量(g)40寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
  • シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコン230」

    坂口電熱(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
    厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
    用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100明るさ(Lm)10000電球の種類LED
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)

    Vikan(ヴァイカン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
    耐熱温度(℃)120材質ポリプロピレン・特殊ゴム
  • T型ボックス リングスター

    T型ボックス

    リングスター(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。 適度なサイズなので持ち運びがし易いです。 安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。 用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。 スチール製品で熱に強く丈夫です。
    タイプ中皿なし
  • 感知式 LEDバーライト 調光機能付き ロジック

    感知式 LEDバーライト 調光機能付き

    ロジック(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
    電球の種類LED電圧(V)5/DC、USB-Micro USBLED3014SMDセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 珪藻土入りソフトバスマット グレー アストロ

    珪藻土入りソフトバスマット グレー

    アストロ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    柔らかい踏み心地 ソフトバスマット お風呂マット 高吸水 速乾 足拭きマット
    用途【珪藻土入り吸水性・速乾性に優れたソフトバスマット】天然素材の珪藻土入りで吸水性・速乾性に優れた柔らかい踏み心地のバスマット。お風呂上りの足元の水気をサッと素早く吸収し、乾きも早いのでサラサラで快適。【軽いので干しやすい・使わないとき丸めて収納できる】ソフトタイプなので冬場も冷たくなく、割れたり床が傷ついたりする心配いらず。軽いので干しやすくお手入れも簡単。使わないときはくるっと丸めて収納できる。材質[表面]ポリエステル、[裏面]ゴム・珪藻土グレー質量(g)550備考公的第三者機関にてアスベスト含有率試験を実施。本製品のアスベスト不検出を確認しております。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×400×4
  • ラバーステップ NTB

    ラバーステップ

    NTB(111件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
  • 欅(けやき) 靴ベラ 53 サワフジ

    欅(けやき) 靴ベラ 53

    サワフジ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
    用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。材質本体/天然木(欅) 紐/牛革ダークブラウン奥行(mm)15寸法(長さL×幅W)(mm)535×400
  • 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進

    充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。超強力マグネット付。防水等級IPX5
    用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6500クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K
  • ミスターパーツケース リングスター

    ミスターパーツケース

    リングスター(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。高耐衝撃性ABS樹脂使用で完全プロ仕様です。
    ブルー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性ABS材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
  • 充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100
...