カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)

「l40wp-1800」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄ユニクロアングル ハイロジック鉄ユニクロアングルハイロジック(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
SCアングル 昭和コーポレーションSCアングル昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
アングル(ユニクロ仕上げ) 光アングル(ユニクロ仕上げ)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から11日以内出荷
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途建設用資材材質/仕上スチールシルバー
ステンレスSCアングル 昭和コーポレーションステンレスSCアングル昭和コーポレーション
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】I-VALUE
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ドブメッキ長さ(mm)1800サイズ1800L高さ(mm)40ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴種両面長穴+釘穴