カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 自動車純正部品(23)
  • 農業機械(9)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)

「l410a3」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)4ローラーラミネーターAsmix(アスカ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年間ローラー数4
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-410L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-410L)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)410作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-410L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-410L)SMC
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)410作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-410L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-410L)SMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)410作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から38日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1/4X1L/フロンボンベ アサダ1/4X1L/フロンボンベアサダ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
ハンドル(L) アウター - R.ドアー (L0) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) アウター - R.ドアー (L0)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (G212) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (G212)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) アウターR.ドア (M0) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) アウターR.ドア (M0)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) R.ドアー アウタ (LA02) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) R.ドアー アウタ (LA02)MAZDA(マツダ)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) アウターR.ドア (M0) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) アウターR.ドア (M0)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (H432) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (H432)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) R.ドアー アウタ (G212) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) R.ドアー アウタ (G212)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (H432) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (H432)MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (G06T) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (G06T)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (S05C) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (S05C)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (G06T) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (G06T)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) R.ドアー アウタ (G06T) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) R.ドアー アウタ (G06T)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (G06T) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (G06T)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
(1A03)ハンドル(R),アウター MAZDA(マツダ)(1A03)ハンドル(R),アウターMAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
フィニシャーUPリヤー (G4) MAZDA(マツダ)フィニシャーUPリヤー (G4)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (G410) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (G410)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) アウターR.ドア (B0) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) アウターR.ドア (B0)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) アウターR.ドア (B0) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) アウターR.ドア (B0)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) R.ドアー アウタ (B01A) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) R.ドアー アウタ (B01A)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (B01A) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (B01A)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ハンドルアウター (U0) MAZDA(マツダ)ハンドルアウター (U0)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (1A03) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (1A03)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (1A03) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (1A03)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
60,000税込66,000
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~)SMC
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動